絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(1,526)
  • Merck(メルクミリポア)(607)
  • ERECTA(エレクター)(480)
  • ジーエルサイエンス(430)
  • ADVANTEC(349)
  • ビーエム機器(343)
  • TGK(東京硝子器械)(342)
  • Thermo Fisher Scientific(324)
  • マルゼン[厨房機器](309)
  • 三商(286)
  • Phenomenex(231)
  • シンコー(217)
  • tantore(203)
  • SIBATA(柴田科学)(197)
  • SKC(環境測定)(181)
  • ケニス(165)
  • コスモスビード(160)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(139)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(138)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
50,980税込56,078
1組(100本)
当日出荷から5日以内出荷
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチ3neoEppendorf(エッペンドルフ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能チャンネル数シングルチャンネル
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μLEppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL)0.2精度(%)±2.5(20)※再現性(%)≦0.7適合チップ2-4876-03・04容量(μL)20~200アズワン品番2-4632-25
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07再現性(%)±0.6
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)
50,980税込56,078
1箱(100包)
翌々日出荷から4日以内出荷
マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2xEppendorf(エッペンドルフ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
ディープウェルプレート 96/2000 Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/2000Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778特価
1箱(4枚×5袋)
当日出荷から4日以内出荷
ウェル数96容量(μL)2000
電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット XplorerEppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個(1個)
翌々日出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装) Eppendorf(エッペンドルフ)セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)Eppendorf(エッペンドルフ)
67,980税込74,778
1箱(40本×4袋)
翌々日出荷から6日以内出荷
外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、無菌性保証レベル10^-6材質PS(ポリスチレン)
電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)ディスポーザブル滅菌ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
67,980税込74,778
1箱(160本)
翌々日出荷から6日以内出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装
epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
81,980税込90,178
1箱(3840本)
翌日出荷から10日以内出荷
ディープウェルプレート 96/500 Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/500Eppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1箱(8枚×5袋)
4日以内出荷
ウェル数96容量(μL)500
チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
アズワン品番69-6999-16
遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッターEppendorf(エッペンドルフ)
76,980税込84,678
1個(1個)
翌日出荷
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー Varispenser2xEppendorf(エッペンドルフ)
63,980税込70,378
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
オートクレーブの可否
ボトルトップディスペンサー Varispenser2 Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー Varispenser2Eppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1個(1個)
4日以内出荷
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
オートクレーブの可否
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個(1個)
4日以内出荷から8日以内出荷
サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップEppendorf(エッペンドルフ)
79,980税込87,978
1個(1個)
翌々日出荷
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフ(R)ピペット用チップEppendorf(エッペンドルフ)
81,980税込90,178
1箱(3840本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
スマートブロックcryo thaw Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックcryo thawEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
安全かつ安定した細胞解凍を行うために凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーシ
仕様●1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種)●thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能●ΦL×W(mm):12.7●深さ(mm):31.7●底の形状:平底●最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ)●最大混合速度(rom):2,000rpm●リッド、サーモトップは非対応アズワン品番65-3745-01
ヒートシーラー S200 用 96 ウェルアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)ヒートシーラー S200 用 96 ウェルアダプターEppendorf(エッペンドルフ)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
HeatSealerS200用
仕様●96ウェルプレートアダプターアズワン品番65-5711-16
ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプターEppendorf(エッペンドルフ)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
HeatSealerS100用
仕様●96ウェルPCRプレートアダプターアズワン品番65-5711-15
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :11.0 深さ(mm) :34.6 底の形状 :丸底 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×2.0mLチューブアズワン品番61-0165-44
ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプター Eppendorf(エッペンドルフ)ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプターEppendorf(エッペンドルフ)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
HeatSealer S100用
仕様96ウェルPCRプレートアダプターアズワン品番65-5711-15
VarispenserR2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mLEppendorf(エッペンドルフ)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170~330mm)付き 容量範囲:5~50mL 容量:5mL 5mL時 可変幅:1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 容量:25mL 25mL時 可変幅:1mL 25mL時 相対系統誤差 1):± 1% 25mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 25mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 25mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 容量:50mL 50mL時 可変幅:1mL 50mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 50mL時 絶対系統誤差 1):± 250 μL 50mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 50mL時 絶対偶然誤差 1):± 50 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8460-11
VarispenserR2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mLEppendorf(エッペンドルフ)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170 ~ 330mm)付き 容量範囲:2.5 ~ 25mL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.5mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 容量:12.5mL 12.5mL時 可変幅:0.5mL 12.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 12.5mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 12.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 12.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 容量:25mL 25mL時 可変幅:0.5mL 25mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 25mL時 絶対系統誤差 1):± 120 μL 25mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 25mL時 絶対偶然誤差 1):± 25 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8460-17
サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップEppendorf(エッペンドルフ)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
これでサンプルの温度を簡単に制御可能:サーモトップはユニークな condens.protect テクノロジーを搭載し、チューブの蓋と壁面への結露を確実に防ぎ、温度均一性も改善します。サーモトップには接続ケーブルがありません。装置に置くだけで自動的に温度制御を開始します。サンプルの温度に影響を与えないよう適切に制御され、最適な反応条件を保つことで最適な結果が得られます。▼チューブ蓋や壁面への結露を効果的に防止▼結露を防止して一定の反応条件を保つことで、最適な酵素反応を行えます▼インキュベーション終了時にチューブをスピンダウンする必要がなくなるので実験時間を短縮できます▼シンプルな操作。ケーブル接続がなく、置くだけで自動的に動作します▼サーモブロックの温度均一性をより改善します
仕様condens.protectRテクノロジー搭載アズワン品番61-0165-38
Eppendorf SmartBlock 5.0mL スマートブロック5.0mL Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf SmartBlock 5.0mL スマートブロック5.0mLEppendorf(エッペンドルフ)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :17.0 深さ(mm) :53.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×エッペンドルフチューブ5.0mL 8×Eppendorf TubesR 5.0mL用 ThermoMixer C および ThermoStat C用アズワン品番61-0165-39
VarispenserR2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mLEppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125~ 240mm)付き 容量範囲:1 ~ 10mL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.2mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 5% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.2mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:10mL 10mL時 可変幅:0.2mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8460-45
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :17.4 深さ(mm) :106.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×15mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-49