絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(1,526)
  • Merck(メルクミリポア)(607)
  • ERECTA(エレクター)(480)
  • ジーエルサイエンス(430)
  • ADVANTEC(349)
  • ビーエム機器(343)
  • TGK(東京硝子器械)(342)
  • Thermo Fisher Scientific(324)
  • マルゼン[厨房機器](309)
  • 三商(286)
  • Phenomenex(231)
  • シンコー(217)
  • tantore(203)
  • SIBATA(柴田科学)(197)
  • SKC(環境測定)(181)
  • ケニス(165)
  • コスモスビード(160)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(139)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(138)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁製ボールミル 日陶科学磁製ボールミル日陶科学(4件のレビュー)
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学小型電気炉 mini-BS Ⅰ日陶科学
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢日陶科学
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
アルミナ乳鉢 日陶科学アルミナ乳鉢日陶科学
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ウス 日陶科学ウス日陶科学
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
ポットミル回転台用 安全カバー 日陶科学ポットミル回転台用 安全カバー日陶科学
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル日陶科学
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
ポットミル回転台用安全カバー 日陶科学ポットミル回転台用安全カバー日陶科学
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
小型電気炉 日陶科学小型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1台
21日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
大気汚染測定器 日陶科学大気汚染測定器日陶科学
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
付属品測定捕集管10個、試薬付ろ紙50枚、ピンセット、ザルツマン試薬、比色セル2個、駒込ピペット寸法(mm)87×160×60電源006P(9V)又はACアダプタ(付属)対象ガス二酸化窒素(NO2)、0~2000ppm、デジタル表示アズワン品番64-5060-89保管環境冷蔵
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒日陶科学
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
メノー乳棒 日陶科学メノー乳棒日陶科学
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
適合AMM140D用トラスコ品番370-9698質量(kg)0.48
アダプタセット 日陶科学アダプタセット日陶科学
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
適合AMM140D用トラスコ品番370-9701質量(kg)1.7電源(V)AC100
アダプタセット 日陶科学アダプタセット日陶科学
69,980税込76,978
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
電源(V)AC100
自動乳鉢アダプター メノウ乳棒 日陶科学自動乳鉢アダプター メノウ乳棒日陶科学
76,980税込84,678
1本
6日以内出荷
アズワン品番1-301-11仕様140用
自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター 日陶科学自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター日陶科学
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
アズワン品番1-301-10仕様140用
自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢日陶科学
54,900税込60,390
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高速スタンプミル用 オプション 日陶科学高速スタンプミル用 オプション日陶科学
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アダプター各種 日陶科学アダプター各種日陶科学
66,980税込73,678
1組
6日以内出荷
仕様自動乳鉢 1軸 用アルミナアダプターセット
メノー乳棒 日陶科学メノー乳棒日陶科学
77,980税込85,778
1本
24日以内出荷
材質メノー乳棒商品タイプ乳棒のみ
高速スタンプミル ANS-143用 アルミナうす 日陶科学高速スタンプミル ANS-143用 アルミナうす日陶科学
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)113外径(Φmm)143