UVC除菌装置豊田合成4日以内出荷
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。
安心・安全品質の空間除菌機
~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~
吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、
深紫外線を照射して除菌します。
送風の強さは3段階で調整可能。
吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を
照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3