カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッターMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
ガスケットカッター アズワンガスケットカッターアズワン
57,300税込63,030
1セット
当日出荷
フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ質量(g)1100切断能力(mm)50~540切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)切断厚(mm)3アズワン品番2-310-01
ガスケットカッター セット 日本バルカーガスケットカッター セット日本バルカー
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途工事現場などでの緊急処置用に。トラスコ品番852-0245セット内容支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.1切断径(mm)50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
ワイヤーカッター フェルコワイヤーカッターフェルコ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター8”ミニシャーベンダーミスターマイスター(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターDMokuba(小山刃物製作所)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッターMokuba(小山刃物製作所)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm)1060
OTカッター  丸型(手動式) 盛光OTカッター 丸型(手動式)盛光
54,980税込60,478
1個
当日出荷
スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。 付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。 トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
トラスコ品番288-0652質量(kg)1.9有効長(mm)(定規)510切断能力(mm)(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
PEスクレーパ 25(1種管ブルー) MCCPEスクレーパ 25(1種管ブルー)MCC
58,980税込64,878
1台
当日出荷
ポリエチレンパイプの表面を削ります。削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。
用途ポリエチレンパイプのスクレープ作業に。トラスコ品番700-0035材質本体:アルミ対象【管サイズ】25適合管JPK001 1種管ブルーJPK002 1種二層管切削対象材水道給水用高密度ポリエチレン管最大スクレープ長さ(mm)54スクレープ代(mm)0.2
ズンギリボルトカッター ツインタイプ ヒット商事ズンギリボルトカッター ツインタイプヒット商事
57,980税込63,778
1丁
5日以内出荷
ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。
用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー) ミノル工業軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)ミノル工業
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
適合機種0全長(mm)605質量(g)7600適合サイズ0替刃仕様0
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機) ミノル工業軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)ミノル工業
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35全長(mm)645質量(g)8300
柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 60°タイプFKD(フクダ精工)
57,980税込63,778
1本
9日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 45°タイプFKD(フクダ精工)
57,980税込63,778
1本
9日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
屋根材カッター バリオカット エドマ(EDMA)屋根材カッター バリオカットエドマ(EDMA)
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業持ち運びが容易な軽量設計。
仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックスアズワン品番65-2764-26
ガラスサークルカッター 厚板用 エスコガラスサークルカッター 厚板用エスコ
67,100税込73,810
1丁
3日以内出荷
バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660質量(kg)1直径(Φmm)120(吸盤)高さ(mm)100材質(本体)アルミ適合板厚(mm)10~25切断能力(Φmm)【円切】200~1200材質(刃)超硬アズワン品番65-2234-07
マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズTQC Sheen
59,980税込65,978
1個
当日出荷
仕様ロータリーブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター セミオートタイプHIT(ヒット)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
活線ボルトクリッパー ヨツギ活線ボルトクリッパーヨツギ
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
高圧活線作業及び活線近接作業時に銅線やアルミ線の切断に使用します。
寸法L(mm)600シャフトFRP製
ボルトカッタ S42 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S42RIDGID(日本エマソン)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
全長(mm)1115トラスコ品番474-3415
ボルトカッタ S36 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S36RIDGID(日本エマソン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
全長(mm)958トラスコ品番474-3407
モクバ印 レースウエイカッターP Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターPMokuba(小山刃物製作所)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
580mm 平板カッター エスコ580mm 平板カッターエスコ
52,900税込58,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA627MA
13mm/750mm ボルトカッター エスコ13mm/750mm ボルトカッターエスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-30
M6・7・8・10/680mm ボルトカッター エスコM6・7・8・10/680mm ボルトカッターエスコ
80,700税込88,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545AG
配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパMCC(松阪鉄工所)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ポリエチレンパイプの表面を削ります削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。
用途ポリエチレン配管のスクレープ作業に。トラスコ品番627-1112材質本体:アルミ対象ガス用、水道配水用、下水管用ポリエチレン管適合管75~100最大スクレープ長さ(mm)110スクレープ代(mm)約0.2~0.3
カッター