24ページ目: カッター

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2,311件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジプロLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン)ネジプロLアルミニストタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ボディ内に2枚の替刃を内蔵アルミダイカストボティ
規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)152適合替刃替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル
ネジプロ グリ - H タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリ - Hタジマツール(TJMデザイン)
1,198税込1,318
1本
欠品中
強力ネジ式ロックしっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
用途超厚物切断用規格H型イエロー/ブラックトラスコ品番813-4716種別カッター質量(g)140適合替刃・カッター替刃 特大寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×33製品質量(g)140
8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター8”ミニシャーベンダーミスターマイスター(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーカッター エスコペーパーカッターエスコ
21,000税込23,100
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA762EB-6質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)285×360裁断幅(mm)326(A4判長辺)最大裁断枚数【PPC用紙】約10枚
カッター オートロックL タジマツール(TJMデザイン)カッター オートロックLタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
オートロック機構採用により作業性大幅向上。
規格L型付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)165質量(g)77刃長(mm)100刃幅(mm)18
エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶 EFFORT(エホート)エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。抹茶
エホート VERANCEカッターナイフ チョコレート EFFORT(エホート)エホート VERANCEカッターナイフ チョコレートEFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。チョコレート
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILTユーティリティナイフ TB-H4-12-IMTOUGH BUILT
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567全長(mm)175刃厚(mm)0.6
セキュノーム 610 XDR ロング刃 martorセキュノーム 610 XDR ロング刃martor
6,698税込7,368
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)139寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)
カートンカッター SECUMAX 145 martorカートンカッター SECUMAX 145martor
629税込692
1丁
当日出荷
12gで非常に軽量なモデルです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。トラスコ品番161-2725材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 、刃:合金工具鋼全長(mm)118タイプフィルム用刃厚(mm)0.5
SIGNAL レザーマンSIGNALレザーマン
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。LTJマーク付、25年保証です。ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。
用途防災、携帯工具、アウトドアに。トラスコ品番778-6026全長(mm)114シルバー材質(本体)ステンレススチール内容ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ
折りたたみボルトクリッパー TRUSCO折りたたみボルトクリッパーTRUSCO
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
ナイフ替え刃 BOSCH(ボッシュ)ナイフ替え刃BOSCH(ボッシュ)
689税込758
1箱(10枚)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。
用途ナイフ用替え刃セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース材質SK5(炭素工具鋼)質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11RoHS指令(10物質対応)対応
スナップオフナイフ Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフHultafors(ハルタホース)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9955セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)220赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630
異物混入対策スリットナイフ 貝印異物混入対策スリットナイフ貝印
14,980税込16,478
1セット(100本)
当日出荷
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に。トラスコ品番684-4875材質本体:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)137ピンクタイプ袋カット用刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス鋼
コーキング剥し用 MAM008 マキタコーキング剥し用 MAM008マキタ
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃 尾崎亀商店KOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃尾崎亀商店
1,498税込1,648
1セット(10枚)
5日以内出荷
三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅13mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃厚さ(mm)0.8刃幅(mm)13
繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュNTカッター
299税込329
1本
8日以内出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)ウッドベージュ入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P関連資料(1.06MB)
繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーンNTカッター
299税込329
1本
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業にリーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)関連資料(1.06MB)
クリ小刀 サック入 池内刃物クリ小刀 サック入池内刃物
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、女性の方から小学生のお子様にいたるまで広く安心してご使用いただけます。
用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
オルセラカッター替刃 フォーエバーオルセラカッター替刃フォーエバー
699税込769
1個
翌々日出荷
究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。
用途OLカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付材質(刃)ジルコニアセラミック(折り目付)
ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド 土牛ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド土牛
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
[円切り用]ガラス切り エスコ[円切り用]ガラス切りエスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
円切り用。
全長(mm)650直径(Φmm)【吸盤】50能力【円切り】72~1200適合板厚(mm)3~6刃角(°)130材質(刃)スチールベース径(Φmm)307
ガラス切2A BIGMAN(ビッグマン)ガラス切2ABIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しておりますお使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします厚さ、用途に合わせてお選び下さい
用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
スクレーパー マーベルスクレーパーマーベル
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
硬度の異なる3種類の厚みで用途によって使い分けが可能です。強度や耐久性に優れたガラス繊維入り強化ポリアミドを使用してます。軽量でスリムボディです。
用途フローリングなどの汚れ落としに。開梱作業、塗料間などの蓋開けに。コンセントカバーの取り外しに。用途によっていろんな使い方のできる便利ツールとして。トラスコ品番236-2036材質ガラス繊維入り強化ポリアミド全長(mm)180黄色品名スクレーパー刃長(mm)25刃幅(mm)26刃厚(mm)0.8
OTカッター 本体 盛光OTカッター 本体盛光
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ハンドカッターです。手前に引き切断します。手軽に手動で切れます。
用途鉄板やべニア、塩ビなどの切断に。トラスコ品番123-8749材質ポリエステル幅(mm)200ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
クラフトナイフ ”HVK” 全長208mm Hultafors(ハルタホース)クラフトナイフ ”HVK” 全長208mmHultafors(ハルタホース)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
TLCカッター ガラスカッター アズワンTLCカッター ガラスカッターアズワン
39,700税込43,670
1パック
欠品中
TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで材質アルミニウム、PVC質量(kg)0.9材質(刃)超硬合金サイズ(mm)280×240×65アズワン品番4-3865-01
メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(エルゴグリップ) Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(エルゴグリップ)Slice(スライス)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10494は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10494は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 切削物から刃が離れると刃先が自動で本体へ収納されるため、手が滑った際や力をかけすぎた際にに自分の体などに刃が刺さるような事故を予防できます。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)169×55×27質量(g)137材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
ストレッチフィルム用カッター(使い切り) エスコストレッチフィルム用カッター(使い切り)エスコ
580税込638
1台
当日出荷
ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼アズワン品番65-2151-94
カッターナイフ エスコカッターナイフエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄 与板利器工業CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄与板利器工業
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)
タングステンスクレッパー JTCタングステンスクレッパーJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適!全長(mm)210刃幅(mm)16材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード)RoHS指令(10物質対応)対応
替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232C martor替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 65232Cmartor(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
セーフティカッター用セラミック替刃です。 通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。
トラスコ品番207-1916適合本体50000110全長(mm)49.9質量(g)25刃厚(mm)0.65材質(刃)セラミックアズワン品番64-8343-90
サヤ入切出小刀 小   左用 千吉サヤ入切出小刀 小 左用千吉
1,098税込1,208
1本
当日出荷
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。左利き用です。
用途竹細工・彫刻用。仕様サヤ付、左利き用材質柄:木製、サヤ:樹脂材質(刃)炭素工具鋼
精密マイクロナイフ SK11精密マイクロナイフSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。刃径(Φmm)1.2刃部硬度HRC-60刃先形状丸キリ材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115材質(刃)SK-5
カッター替刃 小 SK11カッター替刃 小SK11
229税込252
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
S型カッター替刃です。S型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
用途カッター用替刃。適合本体S型仕上クリアコート仕上げ
楽翔 貫通スクレイパー ライフテック楽翔 貫通スクレイパーライフテック
869税込956
1個
当日出荷
特殊ブラック塗装。熱・薬品・水などに強い。剥部がとても見易い。刃先を2段刃にする事で、軽い力で削れます。樹脂柄は強く衛生的。
用途サビ・焦げ・ガム・ペンキ・シール・樹皮・コケ等の削り落しに。全長(mm)185質量(g)84刃幅(mm)42刃先形状直刃材質(柄部)ポリカーボネート樹脂材質(刃)ステンレス特殊鋼
ガラスクラフトセット S SUN UPガラスクラフトセット SSUN UP
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。
用途ガラス・タイルの切断に。切断能力(mm)4
カッター