絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.5
  • 0.4~2(17)
  • 1~5(17)
  • 1~6(11)
  • 2(12)
  • 2~6(27)
  • 2~10(24)
  • 3~15(18)
  • 4~12(22)
  • 4~20(17)
  • 5~25(79)
  • 10~50(113)
  • 12~60(11)
  • 20~100(123)
  • 30~140(38)
  • 40~140(11)
  • 40~200(118)
  • 40~280(21)
  • 60~300(11)
  • 60~420(11)
  • 100~500c(10)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 200~220未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
負荷方向
  • 右(5)
精度(%)
  • ±6(2)
  • ±10(3)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • BONDHUS(2)
Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    292イージートルク トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
  • 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
  • トルクフィックスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    欠品中
    頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。
    質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ

    BONDHUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
    全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
  • クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)

    BONDHUS
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
    全長(mm)210種類単能形表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
トルクレンチ/トルクドライバー