絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.03~0.08(1)
  • 0.05~0.5c(1)
  • 0.5~5c(1)
  • 1~15c(1)
  • 2~15c(1)
  • 50~500(1)
  • 50~500c(2)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1c
  • 0.01(30)
  • 0.02(15)
  • 0.05(33)
  • 0.1(110)
  • 0.2(58)
  • 0.25(29)
  • 0.4(5)
  • 0.5(114)
  • 0.5c(7)
  • 1(130)
  • 1.0c(8)
  • 2(91)
  • 2.0c(6)
  • 2.5(13)
  • 5(43)
  • 5.0c(13)
  • 10(24)
  • 10.0c(6)
  • 20(15)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(2)
  • 精密締付作業(2)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
負荷方向
  • 右(3)
  • 左右(2)
右・左右
精度(%)
  • ±1(2)
  • ±3(4)
±1・±3
ブランド
  • KANON(中村製作所)(4)
  • 東日製作所(3)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
  • カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノン空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(15件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    直読式トルクドライバの基本形。 締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。 左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。 置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。
    用途検査、締付け用負荷方向左右
  • 微小トルクドライバー KANON(中村製作所)

    微小トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 精密機器などのネジを、正確なトルク値で締め付けることができる、超小型空転式トルクドライバー。 ビットをしっかり固定するコレットチャック方式。ビットの脱落、紛失を防ぎます。 スリムで軽量な造りで、細かな作業でも疲れません。 時計、カメラ、医療機器、電子機器、携帯電話、モバイル機器など、小型精密機械の組立に最適です。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
    仕様直読式、ISO6789負荷方向左右
  • デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    11日以内出荷
    ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
    最小目盛(cN・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー