絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.3~1.2(1)
  • 0.3~1.5(1)
  • 6~30(1)
  • 12~60(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.3
  • 0.001(2)
  • 0.01(23)
  • 0.02(10)
  • 0.05(17)
  • 0.1(80)
  • 0.2(37)
  • 0.25(19)
  • 0.4(2)
  • 0.5(72)
  • 1(84)
  • 1.0c(4)
  • 2(53)
  • 2.5(11)
  • 5(23)
  • 5.0c(4)
  • 10(10)
  • 10.0c(5)
  • 20(8)
  • 40(3)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(1)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
  • 右(1)
  • 左右(1)
右・左右
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度(%)
  • ±3(1)
±3
ブランド
  • Wera(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NORBAR(1)
Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・NORBAR
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • トルクスクリュードライバー NORBAR

    トルクスクリュードライバー

    NORBAR
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。全長(mm)155差込角(mm)6.35
  • 7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera

    7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)

    Wera
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向右
トルクレンチ/トルクドライバー
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
トルクレンチ/トルクドライバー 【通販モノタロウ】 作業工具