絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.4~2(1)
- 3~15(1)
- 4~8.8(1)
- 72~360(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
最小目盛(N・m)
- 0.4
- 0.01(30)
- 0.02(15)
- 0.05(33)
- 0.1(110)
- 0.1c(7)
- 0.2(58)
- 0.25(29)
- 0.5(113)
- 0.5c(7)
- 1(129)
- 1.0c(8)
- 2(88)
- 2.0c(6)
- 2.5(13)
- 5(42)
- 5.0c(13)
- 10(24)
- 10.0c(6)
- 20(15)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 700~800未満(2)
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 検査作業(2)
- 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(1)
- 左右(1)
右・左右
校正証明書
- 付き(1)
付き
精度(%)
- ±1(2)
- ±4(1)
- ±6(2)
±1・±4・±6
ブランド
- 東日製作所(2)
- エスコ(1)
- MATATAKITOYO(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
東日製作所・エスコ・MATATAKITOYO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途一般締付作業
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥149,800~税込¥164,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷全長(mm)150精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)4.0~8.8最小目盛(N・m)0.40対辺寸法(inch)1/4"
トルクレンチMOTシリーズ
MATATAKITOYO¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右