絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~120c(1)
- 20~100(1)
- 20~120c(2)
- 40~200c(1)
- 40~300c(1)
差込角(mm[inch])
- その他(1)
最小目盛(N・m)
- 1.0c
- 0.001(2)
- 0.01(23)
- 0.02(10)
- 0.05(17)
- 0.1(79)
- 0.2(37)
- 0.25(19)
- 0.3(3)
- 0.5(72)
- 1(85)
- 2(56)
- 2.5(11)
- 5(24)
- 5.0c(4)
- 10(10)
- 10.0c(5)
- 20(9)
- 25.0c(3)
- 40(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(1)
- 300~350未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
負荷方向
- 右(1)
右
校正証明書
- 付き(1)
付き
精度(%)
- ±3(1)
- ±6(2)
±3・±6
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- エスコ(1)
- 東日製作所(1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・エスコ・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

トルクドライバー 空転式
(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
絶縁型トルクレンチ
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から13日以内出荷プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%