トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
材質(本体)構造用鋼
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右回転
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
プレート目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用なので検査用に最適。シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です。保証精度 : ±3%。置き針付き
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付
全長(mm)955
角ドライブ(mm)19.05(3/4”)
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)40~420
最小目盛(N・m)10
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)955
角ドライブ(mm)19.05(3/4”)
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)40~420
最小目盛(N・m)10
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)1844
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)700~2100
最小目盛(N・m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右回転
1個
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4
RoHS指令(10物質対応)対応
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
一般締め付け及び検査用に適しています。
置針付も製作できます。(N90FK以上)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
精度(%)±3
負荷方向右・左
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:9×12mm
全長(mm)262
質量(g)360
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)10
アズワン品番64-2257-19
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。
ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
トラスコ品番217-8418
全長(mm)1844
材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)15
差込角(mm)25.40
ヘッド形状ラチェット式プレセット形
トルク調整範囲(N・m)700~2100
最小目盛(N・m)10.0
アズワン品番64-8920-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。
反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。
締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい)
2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。
種類ダイヤル形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
2018年トラスコ掲載ページ1 1911
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)2064
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)700~2100
最小目盛(N・m)10
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-6
1個
¥215,600
税込¥237,160
翌日出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
最小目盛(N・m)10
負荷方向左右
主な用途検査用
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
主な用途締め付け用
寸法b(mm)28
寸法h(mm)23
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
一般締め付け用・検査用に最適。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用/締め付け用
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。