絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.05~0.5(1)
  • 0.1~0.5(1)
  • 0.1~2(1)
  • 0.2~4(1)
  • 1.5~30(5)
  • 3~60(3)
  • 4.2~85(4)
  • 5~60(2)
  • 6~30(5)
  • 6.8~135(4)
  • 10~200(3)
  • 12~60(5)
  • 17~85(6)
  • 17~340(2)
  • 20~120(2)
  • 27~135(5)
  • 40~200(6)
  • 60~320(2)
  • 68~340(4)
  • 100~400(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(6)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(9)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](11)
  • 12.7[1/2](7)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](1)
  • その他(4)
最小目盛(N・m)
  • 0.001(1)
  • 0.01(8)
  • 0.1(10)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(6)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(13)
  • 検査作業(2)
  • 車両整備や各種機械(5)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • 右(10)
  • 左右(10)
右・左右
校正証明書
  • 付き(3)
付き
精度(%)
  • ±2
  • ±0.5(4)
  • ±1(2)
  • ±3(161)
  • ±3.5(1)
  • ±4(51)
  • ±5(6)
  • ±6(54)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(1)
  • ±10(27)
  • ±20(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハゼット(10)
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • Pro-Auto(3)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • JTC(1)
モノタロウ・ハゼット・トップ工業・TRUSCO・Pro-Auto・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ

    デジタルトルクレンチ 小トルク

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
  • トルクレンチ デジタル式 モノタロウ

    トルクレンチ デジタル式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • 3/8DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    3/8DR.デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1丁
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
    差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
  • モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷
    精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • デジタルトルクドライバー TRUSCO

    デジタルトルクドライバー

    TRUSCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    用途検査用・締め付け作業用に。差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3最小目盛(N・m)0.001付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
  • 差替式デジタルトルクレンチセット Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチセット

    Pro-Auto
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    当日出荷
    配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
    用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容9.5mmソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mmディープソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mm・ドライバーソケット(+):No.3、9.5mmヘキサゴンソケット(mm):6・8、9.5mmエクステンションバー(mm):75、9.5mmソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234質量(kg)2.2差込角(mm)9.5セット商品数14点測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85
  • ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷
    使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
  • デジタルトルクレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    デジタルトルクレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
    用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
  • ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業

    ラチェット形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
    用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。精度(%)右:±2/左:±3仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
  • 3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC

    3/8 デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    17日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)全長(mm)420ヘッド形状ラチェット形RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付トラスコ品番762-6398全長(mm)1280質量(kg)8.3種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)300~800主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)14×18材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    ハゼット
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理全長(mm)125.4種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)9×12材質(グリップ)強化樹脂ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.2材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥399,800税込¥439,780
    1本
    61日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。
    用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    9日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2741全長(mm)659質量(kg)2.38種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)60~320主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.0材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35材質(グリップ)強化樹脂主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類プレセット形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
トルクレンチ/トルクドライバー