絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(300)
  • 東日製作所(262)
  • KANON(中村製作所)(171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(83)
  • Wera(66)
  • DEEN(66)
  • KTC(60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • トップ工業(40)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • SLOKY(スローキー)(30)
  • Pro-Auto(27)
  • イチネンTASCO(25)
  • JTC(23)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Facom クリックトルクレンチ, オープンエンド, 5 → 25Nm, R.306-25D FACOM

    Facom クリックトルクレンチ, オープンエンド, 5 → 25Nm, R.306-25D

    FACOM
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    トルクレンチタイプ クリックトルクレンチ。トルク範囲 5 25Nm。ドライブ形状 オープンエンド。全体長さ 271 mm。インサートサイズ 9 12 mm, 14 18mm。精度 ±2 %。目盛り 0.1Nm。材質 クロームバナジウム鋼。Facomクリックユニバーサルトルクレンチ. Facom 製の正確で読みやすいいたずら防止トルクレンチで、高性能で高負荷の使用を実現します。トルクレンチは、ロックナットとボルトを締め付ける際に過剰な締め付けを防止するために使用されるツールであり、ツールキットに含める必要のある重要な手工具です。これらの精密なツールにより、正しい張力で固定することができます。これにより、締めすぎや締めすぎによるジョイントの損傷を防ぐことができます。これらは、装置の安全性、組み立て、および性能にとって重要な正確なトルク設定に使用されます。トルクレンチは、正確な読み取り値を得られるように、定期的に較正する必要があります。 正しいトルク設定に達すると、クリックトルクレンチがカチカチという音を発します。ハンドルを右にひねることで調整できるバネ付きレバーを採用しています。必要なトルクレベルに達すると、レバーが破損してカチカチという音がします。ほとんどの種類のクリック音はラチェット式で、締め付けや緩みに使用できます。 範囲には、 Facom 製の以下のトルクレンチが含まれ、さまざまなトルク範囲 (Nm) を使用しています 835-3090 835-3090 (R.306-25D) 角型ドライブクリックトルクレンチ、 ~ 25 Nm 794-8013 794-8013 R.304DA - エンドドライブを開くクリックトルクレンチプラスチック、 ~ Nm. 特長と利点:. 工場出荷時の精度±2 信頼性の高い機構、200 Nmで50,000回テスト済み x 12エンドフィッティング 30 mm径 プラスチック製ケースに収容して出荷. 代表的用途:. トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ ドライブの一種です。トルクレンチには通常、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を継続できるラチェット機構が装備されています。専門のトルクレンチは一般に車の機械工、エンジニア、建築者および深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって使用される。. よくある質問: このレンチは延長可能ですか?それとも固定長ですか? このレンチの長さは固定されています 835-3090 835-3090 271mm 794-8013 794-8013 185 mm このレンチのトルク範囲はどれか? 835-3090 835-3090 5 25 nm 794-8013 794-8013 。 ~ nm
  • Facom トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 2 → 10Nm FACOM

    Facom トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 2 → 10Nm

    FACOM
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    トルク範囲 2 10Nm。タイプ 調整可能。ドライブ形状 六角。ドライブサイズ 1/4 インチ。全体長さ 147 mm。精度 ±6 %。ISO6789準拠. 校正証明書、調整キー及び個体識別番号. バーニヤ調節機能付きトルクドライバ. Facom A.400 シリーズのトルクドライバで、バーニヤスケール調整が可能です。この Durable Low Torque 工具は、優れた精度を備え、国際規格 ISO6789 に準拠しています。プリセットトルクでの自動リリースと自動リセットを備えています。 トルクドライバは、さまざまな締め付け用途に対応し、指定されたトルクで締め付けられます。このドライバは、通信、産業製造及びメンテナンス、自動車、電子機器など、さまざまな分野で使用できます。 このシリーズには、次のタイプの調整可能ドライバが含まれています。 769-1672 769-1672 A.404 1/4 インチ六角、 → 10 Nm 調整可能トルクドライバ 769-1688 769-1688 A.402 1/4 インチ六角、 0.5 2.5 Nm 調整可能トルクドライバ. 特長と利点:. 安全 指定されたトルクに達すると自動的に解放され、設定値を超えることはできません 保護された調整システム 誤って設定を変更するリスクなし 平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています 人間工学に基づいた設計 しっかりとしたグリップが付いたライト ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ 一方向ドライバ 時計回り動作. 用途:. トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途: 高品質機械の製造 機械のメンテナンス 研究所 原子力機器の製造及び保守 医療機器の製造及び保守. よくある質問: このドライバはどのようなトルクで動作しますか? 769-1688 769-1688 のトルク範囲は 0.5 2.5 Nm です 769-1672 769-1672 のトルク範囲は → 10 Nm です 互換性のあるビットサイズは何ですか? ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ
  • R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U FACOM

    R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U

    FACOM
    109,800税込120,780
    1個
    73日以内出荷
    5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。
    用途クリックレンチ質量(g)460
  • 306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D FACOM

    306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D

    FACOM
    79,980税込87,978
    1個
    73日以内出荷
    工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。
    用途クリックレンチ直径(Φmm)30質量(g)450
  • Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOM

    Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D

    FACOM
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み。9 x 12エンドフィッティング。プラスチック製ケースに収容して出荷
    用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種です。トルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます。専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
  • Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOM

    Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm

    FACOM
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
    用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
トルクレンチ/トルクドライバー