絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(298)
  • 東日製作所(261)
  • KANON(中村製作所)(171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(83)
  • Wera(66)
  • DEEN(66)
  • KTC(60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • トップ工業(40)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • SLOKY(スローキー)(29)
  • Pro-Auto(27)
  • イチネンTASCO(25)
  • JTC(23)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ イマダ

    高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ

    イマダ
    169,800税込186,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
    用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • スクリューキャップテスター イマダ

    スクリューキャップテスター

    イマダ
    169,800税込186,780
    1個ほか
    45日以内出荷から60日以内出荷
    高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
    付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル仕様オーバーロード値:定格約200%外形寸法(mm)233×305×87接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定精度±0.5%F.S.±1digit本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む)機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示測定単位N・m、N・cm(切替可能)出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電)サンプリング速度最大2000回/秒
  • 高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ イマダ

    高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ

    イマダ
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ イマダ

    高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台ほか
    29日以内出荷から40日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
    用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
  • HTG用幅広軽量テーブル イマダ

    HTG用幅広軽量テーブル

    イマダ
    59,980税込65,978
    1個
    32日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
    用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンピンタイプ標準ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HTG用小型軽量テーブル イマダ

    HTG用小型軽量テーブル

    イマダ
    58,980税込64,878
    1個
    32日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
    用途小型サンプルの固定セット内容小型軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DTX用回転補助治具 イマダ

    DTX用回転補助治具

    イマダ
    59,980税込65,978
    1個
    32日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
    用途測定サンプル回転を継続して測定高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)質量(g)1181タイプ標準型最大トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型テーブル用ロングクランプピン イマダ

    小型テーブル用ロングクランプピン

    イマダ
    9,798税込10,778
    1袋(4本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型テーブル用ギザ歯クランプピン イマダ

    小型テーブル用ギザ歯クランプピン

    イマダ
    3,998税込4,398
    1袋(4本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型テーブル用標準クランプピン イマダ

    小型テーブル用標準クランプピン

    イマダ
    6,798税込7,478
    1袋(4本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTG用幅広軽量テーブル イマダ

    HTG用幅広軽量テーブル

    イマダ
    59,980税込65,978
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
    用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー