絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.05~0.11(1)
  • 0.3(1)
  • 0.3~1.2(3)
  • 0.3~3(1)
  • 0.3~6(1)
  • 0.6(1)
  • 0.6~3(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(2)
  • 1.2~3(4)
  • 1.4(1)
  • 1.7~3.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5~25(2)
  • 5(2)
  • 10~50(1)
  • 20~100(1)
  • 35(2)
  • 40~200(3)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](3)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(7)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55c(1)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.7(1)
  • 40(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(9)
  • 弱電関連での作業用(3)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(1)
負荷方向
  • 右(11)
右
精度(%)
  • ±3(1)
  • ±4(1)
  • ±6(6)
  • ±10(4)
±3・±4・±6・±10
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(14)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • DEEN(66)
  • JTC(21)
  • KANON(中村製作所)(102)
  • KTC(52)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
  • Pro-Auto(25)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • イチネンTASCO(18)
  • エスコ(100)
  • トップ工業(40)
  • ハゼット(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • 杉崎計器(14)
  • 東日製作所(189)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155種類プレセット形差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
  • トルクレンチ Wera

    トルクレンチ

    Wera
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯数45質量(g)480負荷方向右
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155質量(g)188種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用適合ビット6.35mm負荷方向右
  • 700BHTS ビット Wera

    700BHTS ビット

    Wera
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向右
  • トルクビットホルダー Wera

    トルクビットホルダー

    Wera
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右
  • 300 トルクドライバー Wera

    300 トルクドライバー

    Wera
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類単能形トルク精度(%)±10主な用途検査作業/一般締付作業負荷方向右
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE

    Wera
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    翌々日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格IEC60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・電設工事。トラスコ品番714-6463セット内容ハンドル×1本全長(mm)192精度(%)トルク:±6トルク調整範囲(N・m)1.2~3.0適合ビットWERA製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
    用途押込式トルクレンチC2・C3用
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途押込式トルクレンチE1用
  • クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)

    Wera
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    欠品中
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm
    全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
  • クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)

    Wera
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
    全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
  • クリック・トルク Wera

    クリック・トルク

    Wera
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
  • 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera

    空転式トルクレンチ(プリセット型)

    Wera
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1丁ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
    用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
  • トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Wera

    トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2

    Wera
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    当日出荷
    Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
    用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
  • 自転車セット トルク1 Wera

    自転車セット トルク1

    Wera
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
    トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
  • VDEトルクドライバー Wera

    VDEトルクドライバー

    Wera
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
  • マイクロESDトルクドライバー Wera

    マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向右適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
  • 7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera

    7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)

    Wera
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向右
  • 700AHTS ビット Wera

    700AHTS ビット

    Wera
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35
  • マイクロESDトルクドライバーセット Wera

    マイクロESDトルクドライバーセット

    Wera
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(6個)
    当日出荷
    精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
    用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

    Wera
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
  • 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera

    1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
    用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
トルクレンチ/トルクドライバー