トルクレンチ/トルクドライバー :「ソケット 12」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東日製作所ソケット2H-12
形状六角 二面幅B(mm)12 アズワン品番65-0561-40
1個
709 税込780
当日出荷

東日製作所ソケット3H-12
形状二重六角 二面幅B(mm)12 アズワン品番65-0561-43
1個
749 税込824
当日出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東日製作所MPQLソケット
エコ商品
適合機種MPQL50N/MQSP50N3~200N4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状六角 全長(mm)25 差込角(mm)(メス)6.35 二面幅(mm)3 直径(mm)Φ12
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日製作所ソケット3H-19
エコ商品
形状二重六角 二面幅B(mm)19 差込角(mm)9.53 適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D アズワン品番65-0561-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 材質Cr-V
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)12 アズワン品番64-2257-42 幅×厚さ(mm)22×5
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)12 アズワン品番64-2257-55 幅×厚さ(mm)22×11
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に セット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375 材質特殊鋼 質量(g)1650 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般家庭用、DIY用、測定用トルクレンチセットです。本製品は、測定工具ですので、ボルト・ナットの締め付けには、専用工具をご使用ください。ご使用前に、説明書を読んで頂いてから作業を行ってください。
セット内容本体、薄口ディープソケット/17mm・19mm・21mm、ソケット/14mm、エクステンションバー/125mm、ケース 差込角(mm)12.7 精度(%)±4.0 最小目盛(N・m)1 アズワン品番62-9940-51 測定範囲(N・m)28~210
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)12 アズワン品番64-2257-32 幅×厚さ(mm)22×11
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60 全長(mm)500 質量(kg)2.2 締付トルク(N・m)85・103・108・120・138 差込角(sq.)12.7
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

トラスコ品番817-3573 高さ(mm)44 質量(g)約320 差込角(mm)38.1(オス)、25.4(メス) 許容トルク(N・m)2100 外径(mm)55
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に トラスコ品番226-1585 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN 全長(mm)230 質量(kg)1.8 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)3~60 最小目盛(N・m)0.01
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)17 アズワン品番64-2257-60 幅×厚さ(mm)22×11
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)19 アズワン品番64-2257-49 幅×厚さ(mm)30×7
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)17 アズワン品番64-2257-47 幅×厚さ(mm)30×7
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)16 アズワン品番64-2257-46 幅×厚さ(mm)30×7
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)11 アズワン品番64-2257-41 幅×厚さ(mm)22×5
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)7 アズワン品番64-2257-50 幅×厚さ(mm)22×5
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)10 アズワン品番64-2257-53 幅×厚さ(mm)22×8
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)8 アズワン品番64-2257-65 幅×厚さ(mm)22×8
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)18 アズワン品番64-2257-48 幅×厚さ(mm)30×7
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)10 アズワン品番64-2257-40 幅×厚さ(mm)22×5
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53 アズワン品番65-2172-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2257-24 幅×厚さ(mm)42×23
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2257-22 幅×厚さ(mm)28×15
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm エスコ品番EA723SB-31 質量(g)130 差込角(inch)3/8” 幅×厚さ(mm)29×18 ギア数30
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)21 アズワン品番64-2257-63 幅×厚さ(mm)33×15
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)13 アズワン品番64-2257-56 幅×厚さ(mm)22×11
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)11 アズワン品番64-2257-54 幅×厚さ(mm)22×8
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 対辺(mm)9 アズワン品番64-2257-66 幅×厚さ(mm)22×8
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷