絞り込み
ブランド
  • NOK(187)
  • ノーブランド(4)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • マスオカ(2)
  • 森清化工(1)
  • 日近(1)
内径(Φmm)
  • 154.5(19)
  • 159.5(20)
  • 169.5(20)
  • 179.5(20)
  • 184.5(20)
  • 189.5(19)
  • 194.5(19)
  • 199.5(20)
  • 204.5(20)
  • 209.5(20)
  • 214.5(20)
  • 219.5(19)
  • 224.5(19)
  • 229.5(19)
  • 234.5(20)
  • 239.5(20)
  • 244.5(19)
  • 249.5(19)
  • 274.5(20)
  • 289.5(20)
線径(Φmm)
  • 8.4
  • 1(39)
  • 1.02(4)
  • 1.5(53)
  • 1.52(4)
  • 1.78(5)
  • 1.9(73)
  • 2(118)
  • 2.4(96)
  • 2.62(5)
  • 3(4)
  • 3.1(123)
  • 3.5(136)
  • 3.53(6)
  • 4(39)
  • 5(4)
  • 5.33(5)
  • 5.7(249)
  • 6(16)
  • 10(13)
外径(Φmm)
  • 171.3(17)
  • 176.3(17)
  • 181.3(17)
  • 186.3(17)
  • 191.3(17)
  • 196.3(17)
  • 201.3(17)
  • 216.3(17)
  • 221.3(17)
  • 226.3(17)
  • 231.3(17)
  • 241.3(17)
  • 251.3(17)
  • 256.3(17)
  • 266.3(17)
  • 286.3(17)
  • 291.3(17)
  • 296.3(17)
  • 301.3(17)
  • 306.3(17)
種類
  • P(運動・固定用)(188)
機能・特性
  • その他(2)
  • 耐ガソリン(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品・耐溶剤(1)
その他・耐ガソリン・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
  • ゴム(20)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
154.5(19)
159.5(20)
169.5(20)
179.5(20)
184.5(20)
189.5(19)
194.5(19)
199.5(20)
204.5(20)
209.5(20)
214.5(20)
219.5(19)
224.5(19)
229.5(19)
234.5(20)
239.5(20)
244.5(19)
249.5(19)
274.5(20)
289.5(20)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
439税込483
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
279税込307
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2401
Oリング OR型 NOKOリング OR型NOK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P375-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P375-NNOK
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP375N部品番号NOK:CO00119-LJIS呼び旧JIS:P375太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)374.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-NNOK
709税込780
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP185N部品番号NOK:CO00088-BJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P155-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P155-NNOK
539税込593
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP155N部品番号NOK:CO00082-BJIS呼び旧JIS:P155太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)154.5内径許容差(mm)±1.23バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P420-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P420-NNOK
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP420N部品番号NOK:CO08840-AJIS呼び旧JIS:P420太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)419.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P455-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P455-NNOK
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP455N部品番号NOK:CO02433-AJIS呼び旧JIS:P455太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)454.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P205-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P205-NNOK
889税込978
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP205N部品番号NOK:CO00092-AJIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.58バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P325-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P325-NNOK
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP325N部品番号NOK:CO08836-AJIS呼び旧JIS:P325太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)324.5内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-NNOK
559税込615
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP165N部品番号NOK:CO00084-AJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P290-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P290-NNOK
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP290N部品番号NOK:CO00110-AJIS呼び旧JIS:P290太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)289.5内径許容差(mm)±2.14バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P190-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P190-NNOK
669税込736
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP190N部品番号NOK:CO00089-AJIS呼び旧JIS:P190太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)189.5内径許容差(mm)±1.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P340-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P340-NNOK
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP340N部品番号NOK:CO00116-AJIS呼び旧JIS:P340太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)339.5内径許容差(mm)±2.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P400-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P400-NNOK
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP400N部品番号NOK:CO00121-G0JIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±3.38バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P355-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P355-NNOK
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP355N部品番号NOK:CO00117-AJIS呼び旧JIS:P355太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)354.5内径許容差(mm)±2.54バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング 1AP NOKOリング 1APNOK
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P280-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P280-NNOK
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP280N部品番号NOK:CO00108-BJIS呼び旧JIS:P280太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)279.5内径許容差(mm)±2.07バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-NNOK
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP220N部品番号NOK:CO00096-BJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P425-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P425-NNOK
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP425N部品番号NOK:CO02359-AJIS呼び旧JIS:P425太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)424.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P400-NNOK
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP400N部品番号NOK:CO00121-AJIS呼び旧JIS:P400太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)399.5内径許容差(mm)±2.82バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P240-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P240-NNOK
999税込1,099
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP240N部品番号NOK:CO00100-BJIS呼び旧JIS:P240太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)239.5内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P385-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P385-NNOK
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP385N部品番号NOK:CO00120-LJIS呼び旧JIS:P385太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)384.5内径許容差(mm)±4.09バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P270-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P270-NNOK
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP270N部品番号NOK:CO00106-BJIS呼び旧JIS:P270太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)269.5内径許容差(mm)±2.01バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング