Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.8(16)
3.8(13)
9.8(19)
10.8(19)
11.8(19)
15.8(13)
23.7(14)
28.7(17)
31.7(17)
40.7(14)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類P
機能耐油性・耐熱性
グリーン購入法適合
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP44N
部品番号NOK:CO00042-B
JIS呼び旧JIS:P44
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)43.7
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP22N
部品番号NOK:CO00020-B
JIS呼び旧JIS:P22
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)21.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP14N
部品番号NOK:CO00013-A
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP30N
部品番号NOK:CO00029-A
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP12N
部品番号NOK:CO00011-A
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP18N
部品番号NOK:CO00016-B
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP65N
部品番号NOK:CO00058-B
JIS呼び旧JIS:P65
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.6
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP70N
部品番号NOK:CO00060-A
JIS呼び旧JIS:P70
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.6
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP90N
部品番号NOK:CO00065-B
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP21N
部品番号NOK:CO00018-B
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.23
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP20N
部品番号NOK:CO00017-B
JIS呼び旧JIS:P20
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)19.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP15N
部品番号NOK:CO00014-A
JIS呼び旧JIS:P15
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.8
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP10AN
部品番号NOK:CO00008-A
JIS呼び旧JIS:P10A
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP9N
部品番号NOK:CO00006-A
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP95N
部品番号NOK:CO00066-A
JIS呼び旧JIS:P95
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)94.6
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP7N
部品番号NOK:CO00004-A
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP14N
部品番号NOK:CO00013-B
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP4N
部品番号NOK:CO00001-A
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP30N
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP145N
部品番号NOK:CO00079-B
JIS呼び旧JIS:P145
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)144.6
内径許容差(mm)±1.16
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP60N
部品番号NOK:CO00055-A
JIS呼び旧JIS:P60
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)59.6
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP8N
部品番号NOK:CO00005-B
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。