絞り込み
内径(Φmm)
- 18
- 2.8(51)
- 3.8(51)
- 4.8(40)
- 5.8(52)
- 6.8(44)
- 7.8(42)
- 8.8(39)
- 9.8(62)
- 10.8(39)
- 11(50)
- 11.8(44)
- 13.8(50)
- 14.5(35)
- 15.8(51)
- 17.8(51)
- 19.8(52)
- 20.8(37)
- 21.8(50)
- 23.5(29)
- 39.5(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.65(1)
- 3(1)
- 3.55(1)
- 4(1)
- 5(4)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 22(2)
- 23.3(1)
- 25.1(1)
- 28(4)
機能・特性
- 耐油(1)
種類
- ISO(一般工業用)(1)
材質
- ゴム(7)
- 樹脂(1)
ゴム・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- マスオカ(6)
- NOK(1)
- 大阪魂(1)
モノタロウ・マスオカ・NOK・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.8(51)
3.8(51)
5.8(52)
9.8(62)
11(50)
13.8(50)
15.8(51)
17.8(51)
19.8(52)
21.8(50)
内径(Φmm)をもっと見る

Oリングセット Φ3-22mm
(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応