絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 3.8(32)
  • 4(1)
線径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 1.9(28)
外径(Φmm)
  • 7.6
  • 6.6(27)
  • 8.6(25)
  • 9.6(29)
  • 10.6(38)
  • 11.6(40)
  • 12.6(37)
  • 13.6(40)
  • 14.6(21)
  • 15.6(26)
  • 16.6(27)
  • 17.1(20)
  • 20.6(27)
  • 22.6(21)
  • 25.6(26)
  • 26.6(30)
  • 28.7(22)
  • 32.2(21)
  • 40.6(26)
  • 55.6(27)
  • 100.6(22)
種類
  • ISO(一般工業用)(1)
  • P(運動・固定用)(14)
機能・特性
  • その他(2)
  • 耐ガソリン(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(3)
  • 耐油(8)
  • 耐熱(11)
  • 耐薬品・耐溶剤(4)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(30)
  • 樹脂すべて(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
その他・ゴム・樹脂
ブランド
  • NOK(7)
  • ノーブランド(5)
  • エスコ(4)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](4)
  • マスオカ(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • 森清化工(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • アキツ(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • デュポン(1)
NOK・ノーブランド・エスコ・キング製作所[科学研究・開発用品]・マスオカ・武蔵オイルシール工業・森清化工・アズワン・コクゴ・アキツ・ジーエルサイエンス・デュポン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1.8(1)
3.8(32)
4(1)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
399税込439特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
17税込19
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
169税込186特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
20税込22
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
11税込12
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(2件のレビュー)
148税込163
1袋(5個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]パーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
カルレッツOリング デュポンカルレッツOリングデュポン
9,098税込10,008
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
P- 4   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 4 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-4内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-4
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
8,998税込9,898
1ケース(10個)
7日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
P- 4   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 4 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
欠品中
エスコ品番EA423RE-4機能耐寒、耐熱JIS呼びP-4
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
11,980税込13,178
1ケース(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
1,200税込1,320
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
Pタイプ Oリング 赤シリコン ジーエルサイエンスPタイプ Oリング 赤シリコンジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1組(20個)
4日以内出荷
材質ハイカー線径(Φmm)1.9
Oリング