Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.8(16)
3.8(13)
9.8(19)
10.8(19)
11.8(19)
15.8(13)
23.7(14)
28.7(17)
31.7(17)
40.7(14)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類P 機能耐油性・耐熱性 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

内径(Φmm)26 種別P形運動用 外径(Φmm)32 硬度70(±5)° 圧力(kg/cm2)105
1個
28 税込31
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP44N 部品番号NOK:CO00042-B JIS呼び旧JIS:P44 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)43.7 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP22N 部品番号NOK:CO00020-B JIS呼び旧JIS:P22 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)21.8 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
3日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP14N 部品番号NOK:CO00013-A JIS呼び旧JIS:P14 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)13.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP30N 部品番号NOK:CO00029-A JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP12N 部品番号NOK:CO00011-A JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP18N 部品番号NOK:CO00016-B JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP65N 部品番号NOK:CO00058-B JIS呼び旧JIS:P65 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)64.6 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
199 税込219
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP70N 部品番号NOK:CO00060-A JIS呼び旧JIS:P70 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.6 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP90N 部品番号NOK:CO00065-B JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12N 部品番号NOK:CO00011-B JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP21N 部品番号NOK:CO00018-B JIS呼び旧JIS:P21 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)20.8 内径許容差(mm)±0.23 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP20N 部品番号NOK:CO00017-B JIS呼び旧JIS:P20 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)19.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP15N 部品番号NOK:CO00014-A JIS呼び旧JIS:P15 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.8 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP10AN 部品番号NOK:CO00008-A JIS呼び旧JIS:P10A 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)9.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP9N 部品番号NOK:CO00006-A JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP95N 部品番号NOK:CO00066-A JIS呼び旧JIS:P95 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)94.6 内径許容差(mm)±0.81 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
3日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP7N 部品番号NOK:CO00004-A JIS呼び旧JIS:P7 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)6.8 内径許容差(mm)±0.16 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP14N 部品番号NOK:CO00013-B JIS呼び旧JIS:P14 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)13.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
3日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP4N 部品番号NOK:CO00001-A JIS呼び旧JIS:P4 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP30N 部品番号NOK:CO00029-B JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP145N 部品番号NOK:CO00079-B JIS呼び旧JIS:P145 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)144.6 内径許容差(mm)±1.16 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
469 税込516
3日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP60N 部品番号NOK:CO00055-A JIS呼び旧JIS:P60 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)59.6 内径許容差(mm)±0.53 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
149 税込164
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP8N 部品番号NOK:CO00005-B JIS呼び旧JIS:P8 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)7.8 内径許容差(mm)±0.16 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
翌々日出荷