絞り込み
ブランド
  • NOK(6)
  • ノーブランド(5)
  • キング製作所(5)
  • エスコ(4)
  • マスオカ(3)
  • フロンケミカル(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • 森清化工(3)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • フロン工業(1)
  • アキツ(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • 日近(1)
  • デュポン(1)
内径(Φmm)
  • 4.4(1)
  • 6.8(38)
線径(Φmm)
  • 1.9(32)
外径(Φmm)
  • 10.6
  • 6.6(28)
  • 7.6(21)
  • 8.6(35)
  • 9.6(30)
  • 11.6(40)
  • 12.6(26)
  • 13.6(40)
  • 15.6(26)
  • 16.6(28)
  • 18.6(25)
  • 20.6(28)
  • 22.6(21)
  • 25.6(26)
  • 26.6(30)
  • 28.7(23)
  • 32.2(21)
  • 40.6(26)
  • 55.6(27)
  • 100.6(22)
種類
  • P(運動・固定用)(16)
機能・特性
  • その他(2)
  • 耐ガソリン(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(3)
  • 耐油(7)
  • 耐熱(11)
  • 耐薬品・耐溶剤(6)
その他・耐ガソリン・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
  • その他(4)
  • ゴム(33)
  • 樹脂すべて(2)
  • テフロン(PTFE)(2)
その他・ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.4(1)
6.8(38)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
66税込73特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
208税込229
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
26税込29
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
28税込31
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
14税込15
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
17税込19
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
200税込220
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
P- 7   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-7機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-7
フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリングフロンケミカル
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
パーフロOリング MPB 森清化工パーフロOリング MPB森清化工
708税込779
1個
当日出荷
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
138税込152
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2401
フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
パーフロOリング キング製作所パーフロOリングキング製作所(1件のレビュー)
1,330税込1,463特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
カルレッツOリング デュポンカルレッツOリングデュポン
5,980税込6,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
キングパーフロOリング キング製作所キングパーフロOリングキング製作所
2,120税込2,332
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
フッ素ゴムOリング フロンケミカルフッ素ゴムOリングフロンケミカル
749税込824
1組(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
キングパーフロⅢOリング キング製作所キングパーフロⅢOリングキング製作所
21,980税込24,178
1ケース(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズフロン工業
9,298税込10,228
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
P- 7   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 7 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
239税込263特価
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-7外径(Φmm)10.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-7
Pタイプ Oリング 赤シリコン ジーエルサイエンスPタイプ Oリング 赤シリコンジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1組(20個)
4日以内出荷
材質ハイカー線径(Φmm)1.9
キングパーフロIIOリング キング製作所キングパーフロIIOリングキング製作所
29,980税込32,978
1ケース(10個)
11日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅠOリング キング製作所キングパーフロⅠOリングキング製作所
12,980税込14,278
1ケース(10個)
11日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
Oリング