絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- CEJN(セイン)(7)
- Hutchinson(68)
- NOK(797)
- PETSEALS(8)
- RS PRO(3,501)
- TRUSCO(15)
- アズワン(6)
- アラム(8)
- エスコ(172)
- キング製作所[科学研究・開発用品](5)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(18)
- フロン工業(10)
- マスオカ(16)
- 大阪魂(46)
- 日近(5)
- 旭製作所(8)
- 森清化工(29)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CEJN(セイン)・Hutchinson・NOK・PETSEALS・RS PRO・TRUSCO・アズワン・アラム・エスコ・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ノーブランド・フロン工業・マスオカ・大阪魂・日近・旭製作所・森清化工・武蔵オイルシール工業・ブランドをもっと見る
33ページ目: Oリング
「内径(Φmm)」から絞り込む

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P245-N
NOK¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP245N部品番号NOK:CO00101-U3JIS呼び旧JIS:P245太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)244.5内径許容差(mm)±2.20バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P410-N
NOK¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP410N部品番号NOK:CO06663-G0JIS呼び旧JIS:P410太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)409.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P260-N
NOK¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP260N部品番号NOK:CO00104-U3JIS呼び旧JIS:P260太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)259.5内径許容差(mm)±2.32バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G175-N
NOK¥739税込¥8131個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG175N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00230-BJIS呼び旧JIS:G175太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)174.3内径許容差(mm)±1.37バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G295-N
NOK¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG295N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO06566-AJIS呼び旧JIS:G295太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)294.3内径許容差(mm)±2.17バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-AJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P120-N
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP120N部品番号NOK:CO00073-U3JIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±1.17バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P285-N
NOK¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP285N部品番号NOK:CO00109-AJIS呼び旧JIS:P285太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)284.5内径許容差(mm)±2.10バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G180-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG180N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00231-AJIS呼び旧JIS:G180太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)179.3内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P370-N
NOK¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP370N部品番号NOK:CO08838-AJIS呼び旧JIS:P370太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)369.5内径許容差(mm)±2.63バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G490-N
NOK¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG490N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08832-AJIS呼び旧JIS:G490太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)489.3内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G395-N
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG395N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08820-AJIS呼び旧JIS:G395太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)394.3内径許容差(mm)±2.79バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G55-N
NOK¥74税込¥811個当日出荷型式旧型式:OR1BG55N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00206-BJIS呼び旧JIS:G55太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)54.4内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P140-N
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP140N部品番号NOK:CO00078-U3JIS呼び旧JIS:P140太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)139.6内径許容差(mm)±1.34バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P105-N
NOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP105N部品番号NOK:CO00069-U3JIS呼び旧JIS:P105太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)104.6内径許容差(mm)±1.04バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G500-N
NOK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG500N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08834-AJIS呼び旧JIS:G500太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)499.3内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-AJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22.4-N
NOK¥45税込¥501個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP22.4N部品番号NOK:CO00021-AJIS呼び旧JIS:P22.4太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)22.1内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-N
NOK¥539税込¥5931個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150AN部品番号NOK:CO00080-AJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P160-N
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP160N部品番号NOK:CO00083-AJIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G480-N
NOK¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG480N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08830-AJIS呼び旧JIS:G480太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)479.3内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G435-N
NOK¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG435N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08825-AJIS呼び旧JIS:G435太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)434.3内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P350-N
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP350N部品番号NOK:CO06615-AJIS呼び旧JIS:P350太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)349.5内径許容差(mm)±2.51バリ寸法(mm)0.18以下
RS PRO Oリングキット ニトリル
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷材料 = ニトリル。タイプ = SAEフランジホースと固定具に最適なインペリアルOリングキット。キット内容 = 415ピース。。RS Pro O リングキット - SAE ホースエンド継手用 - ニトリル. RS Pro O リングシールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには、 7/8 インチから 16.1 5/8 インチの 8 種類のサイズを備えた 415 個の製品が付属しています ニトリル (NBR) 90 ショア硬度. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シールキット ポリウレタン
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷材料 = ポリウレタン。タイプ = インペリアルSAE J518フランジシールキット。キット内容 = 60ピース。。RS PRO 11RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シールキット ニトリル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材料 = ニトリル。タイプ = インペリアルOリングフェイスシールキット。キット内容 = 230ピース。。RS Pro インペリアル O リングフェイスシールキット - ニトリル製. RS Pro O リングシールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには 230 個の部品が付属しており、 9/16 → 1-11/16 インチねじの 7 つの一般的なサイズが特長です ORFS スレッド用のニトリル製 O リング. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワッシャキット ニトリル
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷材料 = ニトリル。タイプ = セルフセンタリングメートル系キット。キット内容 = 125ピース。。RS Pro センタリングメートル系キットニトリル、キットの内容: 125 ピースRS Pro のこのセルフセンタリングメートル系接着ワッシャキットを使用すると、毎回確実に密封できます。 GET 及び RS-1 回限りの洗浄に対応します。このシールの特殊なセルフセンタリング機能は、位置決めねじのコア径と内径が等しい薄いメンブレンを使用しています。ねじ山に簡単に滑り、低抵抗で組み立てられます。 このワッシャキットには、 M8.M24 のメートルサイズの 125 のボンドシールが含まれています。このニトリルラバーシールは、さまざまなオイルや化学薬品に対する耐性を発揮します。熱と圧力を介して亜鉛めっき軟鋼に接着され、耐腐食性を備え、高圧に対応できます。 接着シールは、ねじ又はボルトの周囲をシールするために使用します。金属製ワッシャはシールを含んでおり、破裂に対する耐性が高くなっています。シールは自己完結型であるため、密閉素子でシステムを組み立てる作業が簡単になります。特長と利点.ワッシャキット .接着シール .セルフセンタリング . 125 ピース . M8.M24 のメートルサイズ .ニトリルゴム製シールは、多くのオイルやに耐性があります 化学薬品 .亜鉛めっき軟鋼ワッシャは、腐食と圧力に耐性があります .シールはワッシャーの内側に接着されています .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Oリングキット ニトリル
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材料 = ニトリル。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 385ピース。。RS Pro メトリック O リングキット、ニトリル製 385 個O リングは、おそらく機械設計で最も一般的なシーリング機構です。この O リングキットでは、幅広い選択肢が用意されています。さまざまなサイズの O リングを含む便利なボックス入りの、日常的なメンテナンスや緊急修理に不可欠なアイテムです。 385 個組のこのキットは、頑丈ながらも持ち運びに十分な小型です。また、必要な O リングがすぐに見つかるように、セクションごとに整理されています。O リング自体は、 FPM (フッ素ゴム)又はゴムニトリル素材を使用しているので、特定の作業や用途に応じて、さまざまな動作温度と硬度が実現します。 O リングは、静圧システムや油圧システムに至るまで、あらゆる用途で広く使用されています。業界全体でポンプ、シリンダ、及びエンジンに使用されています。特長と利点. 385 個 .ニトリルの動作温度は -30 ° C ~ 120 ° C です .動作温度: FPM : -20 → 200 ° C .ショア硬度: 70 ° (ニトリル)、 80 ° ( FPM ) .引張強度 (MPa) 15( ニトリル ) .断面積の厚さは 2 mm 、 2.5 mm 、 3 mm 、 4 mm です .内径 3 ~ 8 mm 、 10 ~ 12 mm 、 14 mm 、 16 ~ 17 mm 、 19 ~ 20 mm 、 22 mm 、 24 ~ 25 mm 、 27 ~ 28 mm 、 30 mm 、 32 ~ 33 mm 、 35 ~ 36 mm 、 38 mm 、 41 mm 、 44 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 37.7mm シリコーン
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 37.7mm。外径 = 1 3/4インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36.09mm シリコーン
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 36.09mm。外径 = 1 11/16インチ。厚さ = 3.53mm。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 34.52mm シリコーン
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 34.52mm。外径 = 1 5/8インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 32.92mm シリコーン
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 32.92mm。外径 = 1 9/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 31.35mm シリコーン
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 31.35mm。外径 = 1 1/2インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 29.75mm シリコーン
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 29.75mm。外径 = 1 7/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 28.17mm シリコーン
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 28.17mm。外径 = 1 3/8インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 26.58mm シリコーン
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 26.58mm。外径 = 1 5/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 25mm シリコーン
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 25mm。外径 = 1 1/4インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 23.4mm シリコーン
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 23.4mm。外径 = 1 3/16インチ。厚さ = 3.53mm。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. シリコーンOリングシール 日光や空気への暴露に 影響されない 食品加工での使用に安全 パックには50個のOリングが含まれています 。 . 用途. エンジニアリング自動車航空 宇宙 産業RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 21.82mm シリコーン
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 21.82mm。外径 = 1 1/8インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 20.22mm シリコーン
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 20.22mm。外径 = 1 1/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応