Oリング :「リング」の検索結果

Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
関連キーワード
462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.8(16)
3.8(13)
9.8(19)
10.8(19)
11.8(19)
15.8(13)
23.7(14)
28.7(17)
31.2(13)
31.7(17)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

内径(Φmm)26 種別P形運動用 外径(Φmm)32 硬度70(±5)° 圧力(kg/cm2)105
1個
30 税込33
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング 材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃)) 材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー) 硬度76 機能耐薬品性 伸び(%)1.42 耐熱温度(℃)315 強さ引張:17.4Mpa 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
1個
4,901 税込5,391
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃)) 材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー) 硬度77 伸び(%)1.73 耐熱温度(℃)230 強さ引張:19.3Mpa 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
1個
4,901 税込5,391
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
15,900 税込17,490
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,198 税込3,518
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類P 機能耐油性・耐熱性 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
4,898 税込5,388
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12N 部品番号NOK:CO00011-B JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP18N 部品番号NOK:CO00016-B JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP30N 部品番号NOK:CO00029-B JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP9N 部品番号NOK:CO00006-B JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP40N 部品番号NOK:CO00039-B JIS呼び旧JIS:P40 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)39.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
95 税込105
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP10N 部品番号NOK:CO00007-B JIS呼び旧JIS:P10 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)9.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP14N 部品番号NOK:CO00013-B JIS呼び旧JIS:P14 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)13.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP220N 部品番号NOK:CO00096-B JIS呼び旧JIS:P220 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)219.5 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP11N 部品番号NOK:CO00009-B JIS呼び旧JIS:P11 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)10.8 内径許容差(mm)±0.18 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷