絞り込み
内径(Φmm)
- 105(3)
外径(Φmm)
- 115
- 24(11)
- 26(12)
- 30(13)
- 37(8)
- 40(10)
- 42(8)
- 44(10)
- 52(8)
- 57(7)
- 62(7)
- 63(7)
- 69(7)
- 74(7)
- 79(7)
- 80(10)
- 85(9)
- 99(8)
- 100(7)
- 104(7)
- 114(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ゴム(3)
ブランド
- NOK(3)
- 阪上製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
105(3)

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ソフトワイパBIHI
阪上製作所¥12,980税込¥14,2781箱(10個)17日以内出荷ロッド用。ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。材質BF001寸法t(mm)3寸法G(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応