絞り込み
内径(Φmm)
  • 16
  • 4(28)
  • 5(36)
  • 6(48)
  • 8(49)
  • 10(48)
  • 12(50)
  • 14(33)
  • 15(46)
  • 18(40)
  • 20(50)
  • 25(53)
  • 30(50)
  • 35(42)
  • 40(43)
  • 45(33)
  • 50(43)
  • 55(27)
  • 60(36)
  • 70(29)
外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 18(22)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 22(22)
  • 25(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 10(22)
  • 12(27)
  • 13.5(1)
  • 15(38)
  • 16(11)
  • 17(3)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(38)
  • 21(1)
  • 23(4)
  • 25(33)
  • 30(14)
  • 35(10)
  • 40(7)
  • 50(1)
ブランド
  • オイレス工業(24)
  • 大同メタル工業(10)
  • Igus(イグス)(6)
  • ノーブランド(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。
FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(48)
8(49)
10(48)
12(50)
15(46)
16
20(50)
25(53)
30(50)
50(43)
内径(Φmm)をもっと見る
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンFフランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.4
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • ドライブッシュ TRUSCO

    ドライブッシュ

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    給油せずに使用できます。
    材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ドライメットLF(t0.5) オイレス工業

    ドライメットLF(t0.5)

    オイレス工業(8件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

    オイレス グライトロンSEフランジブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • オイレスサーメットM オイレス工業

    オイレスサーメットM

    オイレス工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
    種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • オイレス グライトロンSEブッシュ オイレス工業

    オイレス グライトロンSEブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。
    用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。使用温度範囲(℃)-60~+200
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • グライトロンFブッシュ オイレス工業

    グライトロンFブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
  • サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業

    サーマロイDタイプ DMシリーズ

    大同メタル工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

    #500SP SL-4ブッシュ

    オイレス工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
  • オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ

    ノーブランド
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

オイルレスブッシュ