絞り込み
ピッチ(mm)
  • 31.75(1)
  • 63.5(5)
ユニットリンク数
  • 48
  • 60(10)
  • 68(12)
  • 80(28)
  • 96(32)
  • 120(41)
  • 158(4)
  • 160(42)
  • 162(4)
  • 164(4)
  • 166(4)
  • 168(4)
  • 170(4)
  • 172(4)
  • 190(6)
  • 192(44)
  • 240(42)
  • 320(26)
  • 480(5)
  • -(14)
リンク内幅(mm)
  • 19.05(1)
  • 37.85(1)
  • 38.1(3)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • DID(1)
  • RK TAKASAGO CHAIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
31.75(1)
63.5(5)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1本(1.5m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
88,980税込97,878
1セット(1.5m×2本)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーンKANA(片山チエン)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200CPKANA(片山チエン)
88,980税込97,878
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用) 椿本チエインカーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら