絞り込み
ピッチ(mm)
  • 15.875
  • 6.35(1)
  • 9.525(2)
  • 12.7(11)
  • 19.05(11)
  • 25.4(10)
  • 31.75(5)
  • 38.1(5)
  • 44.45(4)
リンク内幅(mm)
  • 9.26(5)
  • 9.53(5)
  • 9.65(1)
ユニットリンク数
  • 1(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 41(1)
  • 43(1)
  • 192(6)
  • 1919(1)
  • -(2)
ブランド
  • 椿本チエイン(6)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • DID(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
無給油形ローラチエーンとは、ローラチエーンの中でも特殊含油ブッシュの効果によって給油をしなくても稼働できるパーツのことです。メンテナンスのための給油が不要な無給油形ローラチエーンはクリーンな作業環境を実現し、長寿命なことからコストパフォーマンスの良い便利なアイテム。食品搬送などの給油を嫌う作業現場で利用されています。ユニットの規格はさまざまで1列や2列、長さなど用途に応じて選ぶと良いでしょう。ジョイントリンクなど接続に必要なパーツもあり、組み合わせて使うこともできます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
6.35(1)
9.525(2)
12.7(11)
15.875
19.05(11)
25.4(10)
31.75(5)
38.1(5)
44.45(4)
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
150税込165
1個
当日出荷から5日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)
306税込337
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエインラムダチェーン 1列(1リンク単位)椿本チエイン
86税込95
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)無給油形ローラチエーンKANA(片山チエン)
12,415税込13,657
1本
当日出荷から12日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
シールチェーン DIDシールチェーンDID
19,980税込21,978
1本(192リンク×1箱)
10日以内出荷から34日以内出荷
ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰 1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命 シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。
使用温度(℃)-10~120
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
93税込102
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
198税込218
1セット
当日出荷から翌々日出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
ローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻) 椿本チエインローラチェーンラムダ 1列 (ドラム巻)椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
材質(本体)スチールタイプリール巻き種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

無給油形ローラチエーン