絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 15
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 12.5(5)
  • 12.7(3)
  • 14.04(1)
  • 16.5(4)
  • 16.7(3)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 31.7(3)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 103.4(1)
種類
  • 種類平ベルト(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
最小プーリ径(mm)
  • 16(1)
材質
  • ゴム(1)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
  • Optibelt(1)
三ツ星ベルト・Optibelt
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9(3)
10(6)
12.5(5)
12.7(3)
16.5(4)
16.7(3)
22(3)
31.7(3)
40(2)
50(3)
ベルト幅(mm)をもっと見る
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibeltベルト optibelt WEDGE BELTS SKOptibelt
3,298税込3,628
1本
44日以内出荷
伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)