絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(7)
  • バンドー化学(2)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
ベルト幅(mm)
  • 4.8
  • 4(16)
  • 6(77)
  • 6.4(22)
  • 9(14)
  • 9.5(20)
  • 10(205)
  • 12.7(29)
  • 15(336)
  • 19.1(15)
  • 20(22)
  • 25(261)
  • 30(19)
  • 38.1(14)
  • 40(178)
  • 50.8(15)
  • 60(173)
  • 76.2(15)
  • 80(52)
  • 100(49)
  • 120(47)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(6)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(2)
歯数
  • 100(4)
  • 102(4)
  • 103(4)
  • 104(3)
  • 105(4)
  • 106(4)
  • 110(4)
  • 112(4)
  • 114(4)
  • 115(4)
  • 118(4)
  • 120(4)
  • 122(4)
  • 123(4)
  • 125(4)
  • 126(4)
  • 130(4)
  • 131(3)
  • 132(3)
  • 135(3)
ベルト呼び幅
  • 4.8(1)
材質
  • ゴム(8)
  • 樹脂(3)
ゴム・樹脂
種類
  • 種類タイミングベルト(7)
タイミングベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(77)
10(205)
12.7(29)
15(336)
25(261)
40(178)
60(173)
80(52)
100(49)
120(47)
ベルト幅(mm)をもっと見る
シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学シンクロベルトMXL形 (ゴム)バンドー化学(7件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から46日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形MXLピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
209税込230特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T80形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から21日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T80歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
359税込395
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)4.8歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅4.8使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学シンクロベルトMXL形 (ゴム)バンドー化学(1件のレビュー)
319税込351
1本
翌々日出荷から26日以内出荷
ベルト形MXLベルト幅(mm)4.8ピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm三ツ星ベルト(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)4.8歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
869税込956
1個
50日以内出荷から70日以内出荷
タイミングベルトU・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。軽動力伝動として精度がすぐれています。耐油性にもすぐれています。ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。
材質ポリウレタン歯数262タイプ標準歯形MXLベルトピッチ周長(mm)532.38
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
639税込703
1個
8日以内出荷
タイミングベルトG・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXL
タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T80形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
699税込769
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタンタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
699税込769
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
339税込373
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形MXLピッチ(mm)2.032材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.14タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト