絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • RS PRO(2)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

タイミングベルト :「sa37」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:375mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1513アズワン品番65-7881-61
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:375mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1781材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-50
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925材質ポリウレタンアズワン品番65-7886-40
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 370 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:370mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0647アズワン品番65-7877-94
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456アズワン品番65-7874-59
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:370mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1704材質ポリウレタンアズワン品番65-7874-21
sa37特集
おすすめ人気ランキング
タイミングベルト