絞り込み
取手形状
  • ハンドル(6)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
ビスピッチ(mm)
  • 192(1)
  • 320(1)
  • 640(1)
材質
  • SUS316
  • ABS樹脂(53)
  • SUS303(12)
  • SUS304(135)
  • その他(161)
  • アイアンラバー(PUR)(9)
  • アクリル(25)
  • アルミニウム(236)
  • ガラス(3)
  • スチール(61)
  • ステンレス(318)
  • チタン(7)
  • ポリアミド(PA)(6)
  • 亜鉛合金(275)
  • 塩ビ(PVC)(6)
  • 木材(166)
  • 樹脂(28)
  • 銅(7)
  • 鋳鉄(4)
  • 黄銅(真鍮)(144)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 300~350未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドルMG型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルMG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    SEMI規格に準拠していますハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適ですMG-270Tは2021年春発売予定です。
    用途半導体製造機器、特装車輌、大型扉、搬送機器などに。材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠HC-30R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠HC-30R

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番132-7654材質ステンレス鋼(SUS316)
  • ステンレス鋼製ハンドルXL-JS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルXL-JS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。
    用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 プッシュつまみZL-1908 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 プッシュつまみZL-1908

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「ZweiL仕上」を施しています。ZweiL仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。同じシリーズのプッシュラッチZL-2901もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番132-9276材質ステンレス鋼(SUS316)
  • d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業)

    d line レバーハンドル 14-0416型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
  • d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーラインシリーズd lineシリーズ取手ハンドル

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体