絞り込み
取手形状
- ハンドル(6)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(12)
ビスピッチ(mm)
- 192(1)
- 320(1)
- 640(1)
材質
- SUS316
- ABS樹脂(49)
- SUS303(12)
- SUS304(133)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(3)
- アクリル(25)
- アルミニウム(232)
- スチール(60)
- ステンレス(316)
- チタン(7)
- ナイロン(3)
- ポリアミド(PA)(6)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 亜鉛合金(263)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(162)
- 樹脂(28)
- 銅(7)
- 黄銅(真鍮)(142)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 300~350未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ステンレス鋼製ハンドルMG型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷SEMI規格に準拠していますハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適ですMG-270Tは2021年春発売予定です。用途半導体製造機器、特装車輌、大型扉、搬送機器などに。材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠HC-30R
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番132-7654材質ステンレス鋼(SUS316)
ステンレス鋼製ハンドルXL-JS型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 プッシュつまみZL-1908
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷最高級の「ZweiL仕上」を施しています。ZweiL仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。同じシリーズのプッシュラッチZL-2901もあります。付属品十字穴付トラス小ねじM3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番132-9276材質ステンレス鋼(SUS316)
d line レバーハンドル 14-0416型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型
LAMP(スガツネ工業)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型
LAMP(スガツネ工業)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型
LAMP(スガツネ工業)¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーラインシリーズd lineシリーズ取手ハンドル