絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- TOSTEM(LIXIL)(102)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- TOEX(LIXIL)(95)
- GIKEN(川口技研)(93)
- WAKI(和気産業)(92)
- 長沢製作所(90)
- 新日軽(LIXIL)(84)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- ハイロジック(62)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(46)
- アイワ金属(45)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(39)
- GOAL(ゴール)(34)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(53)
- SUS303(12)
- SUS304(135)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(236)
- ガラス(3)
- スチール(61)
- ステンレス(318)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(273)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(166)
- 樹脂(28)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(32)
- 90~100未満(65)
- 100~120未満(67)
- 120~140未満(81)
- 140~160未満(61)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(30)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
14ページ目: 空錠・ハンドル単体
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スキスムT レバーハンドル アンティークゴールド 26RM型 丸座タイプ
永大産業¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷長い年月を刻んできた真鍮の風合いを表現したレバーハンドル。 ハイドア/グランドハイト対応色アンティークゴールド
スキスム プッシュプルハンドル サテンシルバー 1PS型 角座タイプ
永大産業¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷セレクトプッシュプルハンドル「押す」と「引く」の動作で開閉できるレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色サテンシルバー
スキスム レバーハンドル 12BM型 丸座タイプ
永大産業¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色ブラック
スキスム レバーハンドル 12SM型 丸座タイプ
永大産業¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色シルバー
スキスム レバーハンドル 11WM型 丸座タイプ
永大産業¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色ホワイト
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)18ピッチP30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1仕上アルマイト処理取手取手
L型ハンドル(両面用25Φ)
MK(丸喜金属本社)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷付属品ネジ:M8×75mm材質ステンレス寸法(mm)600寸法L(mm)598寸法(Φmm)25寸法P(mm)573適合扉厚(mm)10~40取手取手
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T7053
UNION(ユニオン)¥18,980~税込¥20,878~1組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G52
UNION(ユニオン)¥25,980~税込¥28,578~1組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル ユニウッド(積層強化木) T4227
UNION(ユニオン)¥29,980~税込¥32,978~1組3日以内出荷内外1組材質ユニウッド(積層強化木)厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)寸法L(mm)600取手取手サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G1170
UNION(ユニオン)¥23,980~税込¥26,378~1組3日以内出荷内外1組厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
空錠レバー
WAKI(和気産業)¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷取付けカンタン! カギ無レバー錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5色シルバー材質(レバー部)亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)29~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
浴室用樹脂レバー錠 間仕切錠
WAKI(和気産業)¥3,798税込¥4,1781セット翌々日出荷取付けカンタン! 内カギ付レバー錠。 浴室に使用されている樹脂製レバー錠。 脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。用途浴室ドア付属品ネジ6本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21色ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-99適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
フランス取手
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1個翌々日出荷オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。家具のカラーに合わせてご使用いただけます。ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。用途引出しの取手。開き戸の取手付属品ビス×4材質亜鉛ダイカスト取手取手
天然木タモハンドル 両面
K9(駒谷)¥8,698~税込¥9,568~1組5日以内出荷タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。材質SUS304+タモ材寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組5日以内出荷抗菌仕様のステンハンドルです。材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
AT扉用ローラーハンドル(トリガータイプ)
末広金具(SUEHIRO)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×12 3本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
ケースハンドル錠GCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
レバーハンドル錠AHLシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座寸法(mm)チリ:トリガー付きのAHL-68,8,9では6以下備考R4Uス125LBS76、受座:25LシリーズAHL勝手S1U長座を使用する、AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠バックセット(mm)76
古代セントリー3号
長沢製作所¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~45
古代モナコ
長沢製作所¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。付属品ディンプルキー4本材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー適合扉厚(mm)30~40
古代コンテッサ
長沢製作所¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。付属品ディンプルキー4本材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー適合扉厚(mm)35~45
Kレバー丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。仕様戸襖タイプセット内容レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金種類屋内用仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32+戸襖レバー機能座:丸座+戸襖座対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)60
アトリスMハンドル
アトムリビンテック¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金高さ(mm)30仕上黒塗装(つや消し)推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)10取手取手
ステンレスL型バーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)550仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応取手取手適合ガラス厚(mm)8~12分野建築
TOMFU G9 間仕切錠 R座
長沢製作所¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前間仕切錠ドア厚(mm)30~40