絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
内径(Φmm)
  • 15(4)
  • 17(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 35(1)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 55(1)
幅(mm)
  • 20.5
  • 7(588)
  • 8(473)
  • 9(774)
  • 10(685)
  • 11(488)
  • 12(938)
  • 13(611)
  • 14(823)
  • 15(774)
  • 16(759)
  • 17(604)
  • 18(849)
  • 19(579)
  • 20(738)
  • 21(529)
  • 22(460)
  • 23(613)
  • 24(567)
  • 25(561)
  • 33(442)
シールド形状
シールド形状
開放形(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
針状ころ軸受(4)
針状ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(2)
フラット
JIS等級
  • 等級0(4)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(1)
  • 複列(1)
単列・複列
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削形ニードルベアリング TRI IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIIKO(日本トムソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIIKO(日本トムソン)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)内輪 IRNTN(エヌティーエヌ)
479税込527
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI IKO(日本トムソン)スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXIIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング GTRI IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング GTRIIKO(日本トムソン)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)