絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(9)
  • 2(15)
  • 2.5(11)
  • 3(16)
  • 3.175(2)
  • 4(20)
  • 4.762(2)
  • 5(21)
  • 6(24)
  • 6.35(2)
  • 7(16)
  • 8(26)
  • 9(8)
  • 10(15)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(3)
外径(Φmm)
  • 4(6)
  • 5(12)
  • 6(11)
  • 7(12)
  • 8(17)
  • 9(11)
  • 10(16)
  • 11(14)
  • 12(15)
  • 13(18)
  • 14(15)
  • 15(13)
  • 16(21)
  • 17(12)
  • 19(21)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(13)
  • 24(5)
  • 25(4)
幅(mm)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2(7)
  • 2.3(5)
  • 2.38(1)
  • 2.5(12)
  • 2.6(5)
  • 2.8(3)
  • 3(16)
  • 3.5(9)
  • 3.967(2)
  • 4(24)
  • 4.978(2)
  • 5(20)
  • 6(19)
  • 7(14)
  • 8(2)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(5)
シールド形状
両シールド形(20)
シールド形状
片シールド形(1)
シールド形状
開放形(18)
番台
  • 600(3)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(2)
軌道輪形状
深溝玉軸受(36)
スラスト玉軸受・深溝玉軸受
外輪タイプ
  • フラット(24)
  • フランジ付き(10)
  • 止め輪付き(2)
フラット・フランジ付き・止め輪付き
JIS等級
  • 等級0(36)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(36)
単列
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • モノタロウ(47)
  • NSK(日本精工)(5,118)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,569)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • RS PRO(712)
  • NACHI(不二越)(661)
  • エスコ(586)
  • IKO(日本トムソン)(586)
  • FYH(日本ピローブロック)(374)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • 旭精工(227)
  • SMT(南海精工所)(164)
  • LDK(115)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(91)
  • トックベアリング(TOK)(80)
  • KMT(80)
  • EZO(北日本精機)(76)
  • THK(68)
  • 住友電気工業(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)RSeries 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ 重荷重NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT-DSG Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
幅B(mm)4材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.15JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジNMB(ミネベア)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)スフェリカル PTFEタイプ 標準型NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌日出荷
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR Series 開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)NMB(ミネベア)
599税込659
1個
当日出荷
外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア)DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
プーリーベアリング NMB(ミネベア)プーリーベアリングNMB(ミネベア)
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
NR Series ラジアル玉軸受止め輪付 NMB(ミネベア)NR Series ラジアル玉軸受止め輪付NMB(ミネベア)
379税込417
1個
当日出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS呼び記号688ZZNR基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
319税込351
1個
当日出荷
形状[ラジアル]フランジ付き寸法(mm)面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200外径D(Φmm)8幅B(mm)3ボール個数Z:7内径d(Φmm)4材質(リング)ステンレス鋼基本動定格荷重Cr(N)391基本定格荷重Cor(N)140フランジ外径D1(Φmm)9.2フランジ幅C1(mm)0.6軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:1.1906
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形NMB(ミネベア)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ベアリング NMB(ミネベア)ベアリングNMB(ミネベア)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
299税込329
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) NMB(ミネベア)DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ)NMB(ミネベア)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径d(Φmm)9.525外径D(Φmm)22.225幅B(mm)7.142材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)3297基本静定格荷重Cor(N)1368JIS等級0フランジ外径D1(Φmm)24.613フランジ幅C1(mm)1.575荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ NMB(ミネベア)PR ロッドエンド(4ピース型) めねじNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)