絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(5)
  • 17(5)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 65(4)
  • 70(4)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(3)
外径(Φmm)
  • 16(5)
  • 19(5)
  • 22(8)
  • 24(7)
  • 26(10)
  • 28(6)
  • 30(10)
  • 32(7)
  • 35(8)
  • 37(10)
  • 40(5)
  • 42(11)
  • 47(14)
  • 52(9)
  • 58(6)
  • 62(12)
  • 72(8)
  • 80(6)
  • 85(7)
  • 90(6)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 23(1)
  • 24(5)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 29(5)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 35(5)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(2)
シールド形状
片ゴムシール形(2)
シールド形状
開放形(14)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(1)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(14)
外輪タイプ
  • フラット(6)
  • 溝付き(2)
フラット・溝付き
JIS等級
  • 等級0(12)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(13)
  • 複列(6)
単列・複列
ブランド
  • INA
  • モノタロウ(47)
  • NSK(日本精工)(5,118)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,570)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • RS PRO(710)
  • NACHI(不二越)(661)
  • エスコ(586)
  • IKO(日本トムソン)(586)
  • FYH(日本ピローブロック)(374)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • 旭精工(227)
  • SMT(南海精工所)(164)
  • LDK(115)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(91)
  • NMB(ミネベア)(87)
  • トックベアリング(TOK)(80)
  • KMT(80)
  • EZO(北日本精機)(76)
  • THK(68)
  • 住友電気工業(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(36件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
シェル形針状ころ軸受 INAシェル形針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(10件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
619税込681
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロア INAカムフォロアINA
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ローラフォロア(円筒ころ形) INAローラフォロア(円筒ころ形)INA
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
保持器付針状ころ INA保持器付針状ころINA(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト保持器付円筒ころ軸受 INAスラスト保持器付円筒ころ軸受INA
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKXINA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
WS形 内輪 INAWS形 内輪INA
679税込747
1個
当日出荷から13日以内出荷
ローラフォロア(保持器付) INAローラフォロア(保持器付)INA(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カムフォロア(総ころ形、シール付) INAカムフォロア(総ころ形、シール付)INA
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
カムフォロア(円筒ころ形) INAカムフォロア(円筒ころ形)INA
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z INA針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-ZINA
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIBINA
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIAINA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(リブ無) INAソリッド形針状ころ軸受(リブ無)INA
649税込714
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
GS形 外輪 INAGS形 外輪INA
609税込670
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ローラフォロア(総ころ形) INAローラフォロア(総ころ形)INA
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
保持器付針状ころ INA保持器付針状ころINA
669税込736
1個
4日以内出荷
外接円径Ew(Φmm)38内接円径Fw(Φmm)32軌道輪形状針状ころ軸受幅Bc(mm)20
カムフォロア(総ころ形) INAカムフォロア(総ころ形)INA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品ナット及びグリスニップル付属寸法(mm)M10×1シールシール付外径D(Φmm)22有効長(mm)ねじ部23総幅(mm)36寸法d1(Φmm)10寸法B1(mm)13.2幅C(mm)外輪12寸法lG(mm)ねじ長さ12シールド形状両側接触シール
カムフォロア(球面外輪タイプ) INAカムフォロア(球面外輪タイプ)INA
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリスで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
自動調心針状ころ軸受 INA自動調心針状ころ軸受INA
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ INAローラフォロア ヨーク形トラックローラINA
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リニアフラットローラ INAリニアフラットローラINA
539税込593
1個
4日以内出荷
寸法A1(mm)25寸法Le(mm)32幅Dw(mm)2シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列
シェル形針状ころ軸受 INAシェル形針状ころ軸受INA(1件のレビュー)
229税込252
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロア(総ころ形) INAカムフォロア(総ころ形)INA
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カムフォロア(外輪外形ストレート) INAカムフォロア(外輪外形ストレート)INA
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z INAスラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-ZINA
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR INAスラスト / ラジアルころ軸受 NKXRINA
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラフォロア INAローラフォロアINA
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
幅B(mm)15幅C(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ球面軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)