15,006件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ひしフランジ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。 材質ステンレス(SUS440C) 使用温度範囲(℃)-40~150 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7971-11 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
570 税込627
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:36 B:14 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-28
1個
940 税込1,034
当日出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台6800
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 形状ピロー形 潤滑剤H1認証食品用グリース
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当) 形状ピロー形 潤滑剤リチウム系グリース
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状印ろう付き丸フランジ形 付属品グリース(スーパールーブNO.3) カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ユニット用玉軸受 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 適合本体シリーズ名UC 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
特価
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合ユニット用軸受呼び番号:UC201~205、AS201~205 形状角フランジ形
1個
170 税込187
当日出荷

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-30~+150
1箱(1個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状ハンガー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
499 税込549
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K
軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(アルバニア S2) JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
273 税込300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ円筒穴 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 備考- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)