15,004件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203ZCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 番号【NSK】6008ZZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 呼び番号6008 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,998 税込2,198
欠品中

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 番号【NSK】6008ZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 呼び番号6008 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】6214ZCM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)70 呼び番号6214 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 番号【NSK】6001CM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)12 呼び番号6001 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
599 税込659
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 番号【NSK】6003CM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)17 呼び番号6003 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
699 税込769
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)50 幅B(mm)14 番号【NSK】62/22ZZ 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)22 呼び番号62/22 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 番号【NSK】NU313W 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)65 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号313 基本定格荷重Cor(N)139000 基本定格荷重Cr(N)135000 寸法FW(mm)83.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 番号【NSK】NU305EMCM 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)25 寸法r1(mm)最小1.1 呼び番号305 寸法FW(mm)34
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)12 番号【NSK】604ZZMC3E 内径d(Φmm)4 幅B1(mm)4 呼び番号604 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000 基本定格荷重Cor(N)345 基本定格荷重Cr(N)960 シール・シールド両側シールド形
1個
699 税込769
当日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK】608MC3E 内径d(Φmm)8 呼び番号608 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000 基本定格荷重Cor(N)1370 基本定格荷重Cr(N)3300 シール・シールド開放形
1個
379 税込417
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 番号【NSK】629-A-4MC3E 内径d(Φmm)9 呼び番号629 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑34000 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
翌々日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)14 番号【NSK】605ZZMC3E 内径d(Φmm)5 幅B1(mm)5 呼び番号605 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000 基本定格荷重Cor(N)505 基本定格荷重Cr(N)1330 シール・シールド両側シールド形
1個
599 税込659
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)26 番号【NSK】629-A-4DDMC3E 内径d(Φmm)9 幅B1(mm)8 呼び番号629 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13 番号【NSK】686AZZ1MC3E 内径d(Φmm)6 幅B1(mm)5 呼び番号686 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000 基本定格荷重Cor(N)440 基本定格荷重Cr(N)1080 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)24 幅B(mm)5 番号【NSK】6802ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)15 呼び番号6802 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)24 幅B(mm)5 番号【NSK】6802 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)15 呼び番号6802 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 番号【NSK】6804ZZNR 寸法a(mm)最大1.3 寸法r(mm)最小0.3 寸法D1(mm)最大30.7 内径d(Φmm)20 寸法b(mm)最小0.95 呼び番号6804 寸法r0(mm)最大0.25 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)37 幅B(mm)7 番号【NSK】6805ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)25 呼び番号6805 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)160 幅B(mm)30 番号【NSK】NU218EMCM 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)90 寸法r1(mm)最小2 呼び番号218 基本定格荷重Cor(N)217000 基本定格荷重Cr(N)182000 寸法FW(mm)107 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52 幅B(mm)【内輪】18 番号【NSK】HR32205 許容回転数(min-1[r.p.m])7100 内径d(Φmm)25 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)19.25 呼び番号HR32205 基本定格荷重Cor(N)45000 基本定格荷重Cr(N)40000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)68 幅B(mm)【内輪】15 番号【NSK】HR32909J 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 内径d(Φmm)45 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15 呼び番号HR32909J 基本定格荷重Cor(N)50500 基本定格荷重Cr(N)34500
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110 幅B(mm)【内輪】28 番号【NSK】HR32212J 許容回転数(min-1[r.p.m])3400 内径d(Φmm)60 幅C(mm)【外輪】24 幅T(mm)29.75 呼び番号HR32212J 基本定格荷重Cor(N)167000 基本定格荷重Cr(N)131000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32206J 許容回転数(min-1[r.p.m])6000 内径d(Φmm)30 幅C(mm)【外輪】17 幅T(mm)21.25 呼び番号HR32206J 基本定格荷重Cor(N)60000 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100 幅B(mm)【内輪】25 番号【NSK】HR32211J 許容回転数(min-1[r.p.m])3600 内径d(Φmm)55 幅C(mm)【外輪】21 幅T(mm)26.75 呼び番号HR32211J 基本定格荷重Cor(N)137000 基本定格荷重Cr(N)110000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47 幅B(mm)【内輪】14 番号【NSK】HR30204J 許容回転数(min-1[r.p.m])8000 内径d(Φmm)20 幅C(mm)【外輪】12 幅T(mm)15.25 呼び番号HR30204J 基本定格荷重Cor(N)28500 基本定格荷重Cr(N)27900 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR30213J 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)65 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)24.75 呼び番号HR30213J 基本定格荷重Cor(N)151000 基本定格荷重Cr(N)122000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100 幅B(mm)【内輪】25 番号【NSK】HR30309J 許容回転数(min-1[r.p.m])3800 内径d(Φmm)45 幅C(mm)【外輪】22 幅T(mm)27.25 呼び番号HR30309J 基本定格荷重Cor(N)127000 基本定格荷重Cr(N)112000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 番号【NSK】6904ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)20 呼び番号6904 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)42 幅B(mm)9 番号【NSK】6905ZZCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)25 呼び番号6905 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 番号【NSK】6904ZZNR 寸法a(mm)最大1.7 寸法r(mm)最小0.3 寸法D1(mm)最大35.7 内径d(Φmm)20 寸法b(mm)最小0.95 呼び番号6904 寸法r0(mm)最大0.25 シールド形状両側シールド形 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)28 幅B(mm)7 番号【NSK】6902Z1 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)15 呼び番号6902 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 番号【NSK】6900Z1 J 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)10 呼び番号6900 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 番号【NSK】6904CM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)20 呼び番号6904 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)28 番号【NSK名番】51201 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)22 寸法D1(mm)14 内径d(Φmm)12 厚さT(mm)11 寸法d1(mm)28 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51201
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)105 番号【NSK名番】51214 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)91 寸法D1(mm)72 内径d(Φmm)70 厚さT(mm)27 寸法d1(mm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)84 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51214
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)47 番号【NSK名番】51205 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)38 寸法D1(mm)27 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)15 寸法d1(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51205
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51210 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)67 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)22 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51210
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)40 番号【NSK】51204 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)32 寸法D1(mm)22 内径d(Φmm)20 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)40 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51204
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)68 番号【NSK名番】51208 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)57 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)19 寸法d1(mm)68 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)51 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51208
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷