ベアリング(軸受) :「KFL」の検索結果

ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止めねじタイプの軽量型ベアリングユニットです
寸法A1(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止めねじタイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 グリスニップルグリスニップル無 形状ひしフランジ形ユニット カバーカバーなし 荷重種別軽荷重用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし
1個
3,032 税込3,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 グリスニップルグリスニップル付 形状ひしフランジ形ユニット カバーカバーなし 荷重種別軽荷重用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
4,190 税込4,609
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
RoHS
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UKFL-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし
1個
3,023 税込3,325
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
6,367 税込7,004
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
9,636 税込10,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、三重シール
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×68×130mm
テーパー穴 アダプター式 ひしフランジ形ユニット 二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2305 アズワン品番68-1953-52
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 50mm
SKF 4-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FY 50 TF Use this SKF flange bearing unit when you need a simple and efficient way to attach a rotating shaft to a surface。It provides strong perpendicular support while also allowing for smooth rotary motion<
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9605 アズワン品番65-7977-13
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷