絞り込み
形状

ひしフランジ形(58)

カートリッジ形(12)

ストレッチャーユニット(1)

テークアップ形(83)

ハンガー形(7)

ピロー形(124)

ユニット用玉軸受(22)

丸フランジ形(49)

変形フランジ形(9)

角フランジ形(87)
軸径(Φmm)
- 45
- 12(245)
- 15(256)
- 17(257)
- 20(470)
- 25(557)
- 30(582)
- 35(552)
- 40(535)
- 50(517)
- 55(434)
- 60(433)
- 65(388)
- 70(305)
- 75(303)
- 80(311)
- 85(265)
- 90(249)
- 100(159)
- 110(106)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(194)
- FYH(日本ピローブロック)(146)
- 旭精工(121)
- KMT(7)
- ノーブランド(4)
- 大同メタル工業(3)
- 横田機工(3)
- 光精軌工業(2)
- トーホー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(239)
ベアリングユニットは、ベアリングの軸受と軸受を取り付けるボルト穴などがついた軸受箱からなる部品です。ベアリングの機構を取り付ける際に必要になります。ベアリングの機構を備えているさまざまな機械装置の中に使われており、コンベアや回転ローラーをはじめ、多くの一般機械に用いられています。ベアリングユニットにはピロー型、角フランジ型、菱フランジ型など様々な型がありますので、ユニットの取り付けスペースに応じて適した型を選択しましょう。
「形状」から絞り込む

カートリッジ形(12)

ストレッチャーユニット(1)

テークアップ形(83)

ハンガー形(7)

ひしフランジ形(58)

ピロー形(124)

ユニット用玉軸受(22)

丸フランジ形(49)

変形フランジ形(9)

角フランジ形(87)

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から24日以内出荷鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
狭幅ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
...