絞り込み
定格電圧(V)
- DC1.4(1)
- DC2.8(1)
- DC3.3(1)
- DC4(1)
- DC5.7(1)
- DC9.6(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
電源
- 二相(3)
減速比
- 9
- 3.6(26)
- 5(5)
- 7(1)
- 7.2(27)
- 8(1)
- 10(32)
- 15(4)
- 18(4)
- 20(24)
- 25(5)
- 30(25)
- 36(22)
- 50(28)
- 75(1)
- 83.3(1)
- 100(26)
- 125(1)
- 250(1)
- その他(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC1.4(1)
DC2.8(1)
DC3.3(1)
DC4(1)
DC5.7(1)
DC9.6(1)

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥12,698~税込¥13,968~1台10日以内出荷から46日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60