698件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 サイズ(mm)□28
1個
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
87,980 税込96,778
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)1.4 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
1台
28,880 税込31,768
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)1.4 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様リード線出し ケーブル長(mm)500
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ モデル標準モデル
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 ケーブル長(mm)500
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

山洋電気アンプ
種類サーボアンプ 出力(汎用出力)シンク型
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個/台使用。
仕様□76 mm 、□88 mmタコジェネレータ用
1台
2,698 税込2,968
欠品中

タコジェネレータ1台につき、ブラシが2個必要
仕様□54 mm タコジェネレータ用
1個
2,698 税込2,968
41日以内出荷

2個/台使用。
仕様□42 mm タコジェネレータ用
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 位置決め精度(mm)±0.02 ロストモーション(mm)0.1
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外付け回生抵抗器。 回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。
定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け) 公称抵抗値(Ω)20
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

コネクタ付きケーブル
ケーブル長(mm)1000
1台
1,298 税込1,428
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械など 質量(kg)0.23 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10% 機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度 表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常) 保護機能過電流保護 定格電源電流(主回路)3A 結線方式新ペンタゴン結線 適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷

減速比100 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0072 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

減速比50 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.0144 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 モータ長(mm)70.7
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時) モータ長(mm)51.5
1台
7,698 税込8,468
108日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時) モータ長(mm)32
1台
6,998 税込7,698
101日以内出荷

質量(kg)(モーター部)3.8 タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電源五相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7 定格電流(A/相)2.8 巻線抵抗(Ω/相)0.72 基本ステップ角(°)0.72 モーター取付角寸法(mm)85 配線方式リード線
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電圧(V)2.9 電源二相 モーター取付角寸法(mm)56.4
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)85
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
48,980 税込53,878
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
75,980 税込83,578
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
61,980 税込68,178
9日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
61,980 税込68,178
9日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)