絞り込み
出力(kW)
  • 0.003
  • 0.0008(1)
  • 0.0022(1)
  • 0.004(2)
  • 0.006(1)
  • 0.01(3)
  • 0.013(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.038(1)
  • 0.063(1)
  • 0.095(1)
  • 0.125(1)
  • 0.126(1)
  • 0.157(1)
  • 0.314(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC220/230/220/230/115/115(1)
  • AC110/115/60(1)
  • AC100(3)
電源
  • 単相(3)
ブランド
  • オリエンタルモーター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.003
0.004(2)
0.01(3)
0.02(2)
0.025(2)
0.095(1)
0.125(1)
0.126(1)
0.157(1)
0.314(1)
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 3Wオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から34日以内出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
トルクモーター