絞り込み
ねじの呼び
  • M14(3)
ストローク(mm)
  • 11
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 7(17)
  • 8(25)
  • 10(34)
  • 12(28)
  • 15(15)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(40)
  • 30(16)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 50(22)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 150(5)
最大吸収エネルギー(J)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 14.7(3)
ブランド
  • SMC(3)
  • 不二ラテックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M14(3)
  • ショックアブソーバ (RBC~) SMC

    ショックアブソーバ (RBC~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
  • ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様基本形
  • ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMC

    ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
  • FPD-1012シリーズ 不二ラテックス

    FPD-1012シリーズ

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー