絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M12(1)
- M14(10)
- M16(10)
- M20(3)
- M22(1)
ストローク(mm)
- 12
- 4(8)
- 5(14)
- 6(18)
- 7(17)
- 8(25)
- 10(34)
- 11(4)
- 15(15)
- 16(20)
- 20(12)
- 22(8)
- 25(40)
- 30(16)
- 35(5)
- 40(11)
- 50(22)
- 75(6)
- 100(5)
- 150(5)
- ストローク(mm)をもっと見る
最大吸収エネルギー(J)
- 0.29(1)
- 0.49(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.96~9.81(1)
- 4.8(1)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 5.88(1)
- 9.8(6)
- 10(2)
- 11(2)
- 14.7(2)
- 15.5(2)
- 16.6(3)
- 17.6(1)
- 19.6(3)
- 29.4(3)
- -(1)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
ブランド
- 不二ラテックス(14)
- SMC(4)
- エニダイン(2)
- コガネイ(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M12(1)
M14(10)
M16(10)
M20(3)
M22(1)

ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から22日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥6,298~税込¥6,928~1本ほか当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ
AirTAC¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
FPD-1012シリーズ
不二ラテックス(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ
不二ラテックス¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M14×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から16日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から16日以内出荷・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。最大使用サイクル(cycle/min)60
ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ
不二ラテックス¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
耐クーラント仕様ショックアブソーバ
不二ラテックス¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)ストローク(mm)12シリーズ多孔変則式キャップキャップ無しRoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔変則式(中速用)ねじ外径(mm)16
FAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式
不二ラテックス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。 ・固定式なので、面倒な調整が不要です。 ・外径M14の外ネジタイプ。ストローク(mm)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)5.88等価質量(kg)最大:20オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
FA-1212Cシリーズ
不二ラテックス¥639税込¥7031個3日以内出荷から16日以内出荷ストローク(mm)12全長(mm)70材質(本体)樹脂構造固定式取付ねじサイズM12×1オリフィス方式ダッシュポット式最小衝突速度(m/s)0.1