絞り込み
ねじの呼び
- M6(5)
- M8(1)
- M16(1)
ストローク(mm)
- 4
- 5(14)
- 6(18)
- 7(17)
- 8(25)
- 10(34)
- 11(4)
- 12(28)
- 15(15)
- 16(20)
- 20(12)
- 22(8)
- 25(40)
- 30(16)
- 35(5)
- 40(11)
- 50(22)
- 75(6)
- 100(5)
- 150(5)
- ストローク(mm)をもっと見る
最大吸収エネルギー(J)
- 0.1(4)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.5(3)
- 0.75(1)
- 1.96(1)
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
ブランド
- コガネイ(3)
- SMC(2)
- 不二ラテックス(2)
- TRUSCO(1)
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(5)
M8(1)
M16(1)

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から14日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から16日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ショックアブソーバ 固定式
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式