絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
- M14(2)
- M20(2)
ストローク(mm)
- 7(3)
- 10(5)
- 12(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 5.88
- 0.1(4)
- 0.3(4)
- 0.5(6)
- 1(10)
- 1.47(5)
- 1.5(7)
- 2.94(7)
- 3(6)
- 5.9(6)
- 7(7)
- 9.8(7)
- 14.7(9)
- 19.6(7)
- 29.4(10)
- 30(5)
- 79.3(5)
- 196(5)
- 200(5)
- 392(6)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- その他(1)
ブランド
- 不二ラテックス(4)
- SMC(3)
- CKD(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(3)
M14(2)
M20(2)

ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
不二ラテックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
FAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式
不二ラテックス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。 ・固定式なので、面倒な調整が不要です。 ・外径M14の外ネジタイプ。ストローク(mm)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)5.88等価質量(kg)最大:20オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5