絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- M14(4)
- M16(1)
ストローク(mm)
- 8(1)
- 10(6)
最大吸収エネルギー(J)
- 5.9
- 0.1(4)
- 0.3(4)
- 0.5(6)
- 1(10)
- 1.47(5)
- 1.5(7)
- 2.94(7)
- 3(6)
- 5.88(8)
- 7(7)
- 9.8(7)
- 14.7(9)
- 19.6(7)
- 29.4(10)
- 30(5)
- 79.3(5)
- 196(5)
- 200(5)
- 392(6)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(1)
ブランド
- エニダイン(2)
- コガネイ(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
M14(4)
M16(1)

調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。