絞り込み
ねじの呼び
- M16
- -(3)
- M3(3)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(19)
- M8(34)
- M10(45)
- M12(42)
- M14(38)
- M18(10)
- M20(47)
- M22(9)
- M25(31)
- M27(22)
- M30(7)
- M33(11)
- M36(13)
- M42(7)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(10)
- 15(5)
- 20(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 0.294(2)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 1.96(1)
- 2.9(1)
- 5(1)
- 5.9(1)
- 9.8(5)
- 10(1)
- 15(2)
- 15.5(2)
- 16.6(3)
- 17.6(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 34(1)
- -(1)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(9)
- その他(1)
ブランド
- コガネイ(8)
- CKD(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 不二ラテックス(4)
- TRUSCO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- SMC(2)
- エニダイン(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8(34)
M10(45)
M12(42)
M14(38)
M16
M20(47)
M25(31)
M27(22)
M36(13)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,698~税込¥37,068~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,798~税込¥26,178~1個当日出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ
不二ラテックス¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
クイックプラグカップリング カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,878税込¥4,2661個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,698~税込¥21,668~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
調整式ショックアブソーバー
TAKIGEN(タキゲン)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷から92日以内出荷コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+80表面仕上げ黒アルマイト処理
ショックアブソーバー
コガネイ¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7